空調・電設資材/電気材料 :「作業用延長コード」の検索結果
アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利!
収納も省スペース
延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。
延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。
長さ(m)10
許容電流(A)22
ランプ○
太さ(mm2)2.0
コンセント個数4
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
特性アース付
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ屋外型
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線色黒
色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。