空調・電設資材/電気材料 :「40W LED」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)100V:137/200V:140 トラスコ品番162-3629 幅(mm)286 質量(kg)4.5 高さ(mm)265 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)130 明るさ(Lm)17300 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra76 標準消費電力料金(50Hz)3.78
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.5 タイプトラフ型 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 設置場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDベースライトの交換用ユニットです。
仕様屋内型 定格電圧(V)AC100/200 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~264 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.9 タイプ反射笠型 定格電圧(V)AC100/200兼用 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 設置場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)2.1 タイプ逆富士型スリム 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 設置場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)2.2 タイプ逆富士型ワイド 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 設置場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光ができるLED投光器です。 水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。 サージプロテクター内蔵です。 AC100V専用です。
用途投光器・作業照明に トラスコ品番238-9794 セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)5.7 電源(V)100 消費電力(W)5.5~102/100V 電源コード(m)4.5 保護等級IP65 色温度(K)5000 アズワン品番65-1856-77 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)13000 標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V) 照射角度(°)上下:70/左右:150
1台
109,800 税込120,780
当日出荷