空調・電設資材/電気材料 :「アース付プラグ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。
一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。
電線長さ(m)10
特性アース付
電線仕様-種別ST-VCT2
仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付
寸法(mm)330×300×105
質量(kg)4.4
電源(V)AC125
定格電流(A)8
電線太さ(mm2)2
材質(ボディ)プラスチック
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。