空調・電設資材/電気材料 :「二股端子」の検索結果
RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)6.9
寸法t(mm)0.8
寸法B(mm)6.9
寸法B1(mm)6.35
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類プラグジョイントコネクタ
差込み線数(本)3
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
規格電気用品安全法許可品<PS>E
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
難燃性UL94V-0
材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。