絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(21,243)
- 三菱電機(10,144)
- SAMTEC(4,680)
- エスコ(3,395)
- RS PRO(2,463)
- 未来工業(2,453)
- ネグロス電工(2,233)
- WURTH ELEKTRONIK(1,947)
- ODELIC(オーデリック)(1,896)
- 東芝ライテック(1,673)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,517)
- オーム電機(1,436)
- 岩崎電気(1,434)
- イチネンTASCO(1,418)
- コイズミ照明(1,389)
- 神保電器(1,355)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,302)
- ELPA(1,259)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る

SP-VカプラTypeA
日東工器¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1851材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)65最高使用圧力(MPa)7.5取付ねじ【相手側】R 3/8使用流体不活性ガス真空、ガス、空気、水ねじサイズRc3/8
アウトレットジョイント
日東工器¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から4日以内出荷エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。用途エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。寸法H(mm)92.5寸法D(Φmm)25寸法N(mm)82寸法K(mm)84.5
e-VEE用ロボット通信ケーブル
日東工器¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷e-VEE接続に必要なロボット通信ケーブルです。ロボット本体側のコネクタピン接続形態をご確認ください。用途ロボット接続用
e-VEEツールフランジ取付用ピンスパナ
日東工器¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷e-VEE ねじ込み式ツールフランジ用のピンスパナです。取付に必要です。用途e-VEE接続用トラスコ品番671-3214