東芝ライテック
LEDダウンライトSB高気密Φ150
幅(mm)
器具/Φ178
質量(kg)
0.4
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
4.4(100V)
相関色温度(K)
3500
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数
Ra:83
保護等級
保護等級:IP43
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.3(100V)
入力電流(mA)
75(100V)
光束(Lm)
器具/600
光色
温白色
調光方式
調光不可
埋込穴(Φmm)
150
電源ユニット
内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03097898
LEDD87152WW(W)-LS1
¥
8,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください