1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SC・FC両コネクタが2線まで通線できます。 コードの端末処理後、キャビネットに引込みが可能、作業効率アップにつながります。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー ゴムパッキン:黒 適合(光ファイバーコード外径)Φ2.8mm 材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)・ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム 厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5 適合板厚(mm)最大 4 設置場所屋内・屋外兼用 取付板厚(mm)最大 4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Φ17
1セット(10個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)