レール端に使用
極性無
再生紙使用マーク適合
種別器具:LED一体型
幅(mm)107
色白
高さ(mm)50
材質(本体)ポリカーボネート
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
レール端から電源引込み時に使用
極性無
再生紙使用マーク適合
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプLED一体型
消費電力(W)4.8
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可
材質ポリカーボネート(白色、乳白)
消費電力(W)9.2
全光束(Lm)725
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです
照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
長さ(m)3
定格1500VA-125V
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。
長さ(m)2
定格電力(VA)1500-125V
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)樹脂
取付方式ねじ込み型
仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)
再生紙使用マーク適合
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可
材質樹脂(白色・乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプ白熱灯器具60W相当
消費電力(W)7.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
1台
特価
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)
取付方式ねじ込式
消費電力(W)10
全光束(Lm)855
電球LED電球フラット形5W×2
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)□120
寸法(mm)出:120
質量(kg)0.5
取付壁・天井・傾斜面
材質(本体)樹脂
取付方式ねじ込式
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)90迄
ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーです。レール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちます。また、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
長さ(mm)1000
再生紙使用マーク適合
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000
定格1500VA-125V
再生紙使用マーク適合
材質アルミ
長さ(mm)242
取付壁面・天井面・床面取付兼用
電圧(V)100-242
出力DC24V
調光の可否非調光
器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
長さ(mm)1000
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可
材質ポリカーボネート(白色、乳白)
消費電力(W)6.7
全光束(Lm)488
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。
仕様調光器:不可
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
構造高気密SB形/浅型
センサー人感センサーON-OFF型
埋め込み深さ(mm)83
幅(Φmm)114
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光の可否不可
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所天井専用
電圧(V)100
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
明るさ白熱灯600Wクラス
高さ(mm)31
質量(kg)0.4
LED寿命(時間)40000
直径(Φmm)120
再生紙使用マーク適合
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR75W~40W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質(本体)アルミダイカスト
口金11
首振角度(°)90
器具・セット器具のみ
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否×
照射面近接限度(cm)10
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
周波数(Hz)50・60共用
仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可
材質アクリル(乳白)
取付方式クイックA/グローブ回転
消費電力(W)6
全光束(Lm)412
電球LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
レール相互の直線接続に使用
極性有
仕様電源引込み:不可
再生紙使用マーク適合
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)2.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)5(100V)
配光角度(°)96
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
消費電力(W)4.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)9(100V)
色(本体)ブラック
配光角度(°)100
明るさ白熱灯器具60Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠鋼
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠樹脂
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
調色の可否可
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)150
高さ(mm)31
タイプLED一体型
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯100Wクラス
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
再生紙使用マーク適合
【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト用別売パーツ(固定具)です。
適合フレキシブル テープライト
種別テープライト別売パーツ
入数5個1組
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト
端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付
種別LED一体型
幅(mm)14
取付屋内取付専用
高さ(mm)7
材質(本体)樹脂(透明)
電圧(V)24
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
別売品番【信号線】OA076088
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5、PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:167
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨・防湿型
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型
長さ(mm)87
質量(kg)0.3
取付レール取付専用
材質(本体)アルミ
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)45
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型
種別器具:LED一体型
幅(mm)65
色白
高さ(mm)90
材質(本体)樹脂
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
コンセント付(1200Wまで)
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ライティングダクトレール用
取付可能質量(kg)5まで
再生紙使用マーク適合
レール相互の直接接続に使用
極性有
仕様電源引込み:可能
再生紙使用マーク適合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。