空調・電設資材/電気材料 :「つぼ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)シャンデリア
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ) 真鍮ブロンズメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
種別器具:LED電球一般形7.2W×6(E26) 材質グローブ:ガラス(ケシ) 質量(kg)8.2 真鍮ブロンズメッキ 高さ(mm)320 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)43.2 全高(mm)522~1930 ランプ高演色LED 幅(Φmm)720 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)69 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 適用畳数~10 調色の可否不可
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ) 真鍮ブロンズメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
種別器具:LED電球一般形8.4W×6(E26) 材質グローブ:ガラス(ケシ) 質量(kg)8.2 真鍮ブロンズメッキ 高さ(mm)320 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)50.4 全高(mm)522~1930 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)720 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)54 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3870 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数~10
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用
エコ商品
地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
ワイヤーステンレス 幅(mm)Φ3 長さ(mm)1140 質量(kg)0.1 仕様シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
31日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダント用衝突防止パーツ 2灯連結用
エコ商品
地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
ワイヤーステンレス 幅(mm)Φ3 長さ(mm)740 質量(kg)0.1 仕様シリコンリング大(コード用):2個付、シリコンリング小(ワイヤー用):2個付 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷