空調・電設資材/電気材料 :「住宅・店舗用照明器具」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)612 幅(mm)612 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)3.4 高さ(mm)117 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:プッシュ式 消費電力(W)39 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色(フレーム)ナチュラル エネルギー消費効率(Lm/W)103.8 皮相電力(VA)40(100V) 光束(Lm)4050 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 適用畳数~10 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)612 幅(mm)612 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)3.4 高さ(mm)117 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:プッシュ式 消費電力(W)44 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色(フレーム)ナチュラル エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 皮相電力(VA)45(100V) 光束(Lm)4730 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 適用畳数~12 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷