竿縁天井対応アダプターODELIC(オーデリック)4日以内出荷
竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです
材質(本体)鋼幅(mm)Φ262高さ(mm)64質量(kg)0.6適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト再生紙使用マーク適合
和シーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました明るいしつらえの和室に似合うあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94フレーム白木カバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可取付方式クイック、グローブ:プッシュ式調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否可
和シーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました明るいしつらえの和室に似合うあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94フレーム白木カバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可取付方式クイック、グローブ:プッシュ式調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否可
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアコン配管メック税込¥54,978¥49,980
フロンガスメック税込¥17,578~¥15,980~
樹脂架台メック税込¥1,428~¥1,298~
モニター金具カナレ電気税込¥26,378¥23,980