空調・電設資材/電気材料 :「家具用ダウンライト」の検索結果
質量(kg)0.1
取付棚下面専用
消費電力(W)1
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(ケシ)
ランプの種類LED
LEDLED一体型
適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)50
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)20
取付可能天井厚(mm)3~12
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可
材質樹脂(白色・乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプ白熱灯器具60W相当
消費電力(W)7.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。