空調・電設資材/電気材料 :「工事用 照明器具」の検索結果
センサー用の配線工事不要で簡単にセンサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)Φ73
出しろ(mm)39
質量(kg)0.06
人感センサーON-OFF型
電池単4乾電池2本
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可
幅(mm)Φ217
質量(kg)4.7
色ホワイト
取付ペンダントタイプ
高さ(mm)365
電圧(V)100/200/242
全高(mm)1447
本体アルミ
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可
長さ(mm)300
幅(mm)217
質量(kg)5.2
色ホワイト
取付直付タイプ
高さ(mm)335
電圧(V)100/200/242
本体アルミ・鋼
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM 人感センサー。レール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。
仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷
種別Bluetooth 人感センサー
幅(mm)75
取付レール取付専用
高さ(mm)85
電圧(V)100
センサー屋内用人感センサーON-OFF型
点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒
入数1台
取付面位置天井面取付専用
別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)5.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面取付兼用
調光の可否不可
悪霊の侵入を防ぎ災いから家を守る魔よけの獅子・シーサー
300余年の歴史を誇る壺屋焼の陶工の手によるボーチライトです
別売人検知カメラ対応。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)Φ220
質量(kg)1.9
材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)148
構造防雨型
定格消費電力(W)5.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
別売品番【絶縁台】PF218W
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)200
簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです
仕様連結パーツ:別売
種別器具:LED一体型
幅(mm)1280
寸法(mm)出:85
質量(kg)1.6
色オフホワイト色
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)12.6
ランプ高演色LDE
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1040
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
光害への配慮をするインダイレクトの薄型ブラケットライト。アース工事やパッキン不要な省施工型です。
仕様埋込ボックス:取付不可、調光器:不可
種別エクステリアボーチライト
寸法(mm)(出)47
質量(kg)1.6
取付下向き取付専用
構造二重絶縁構造、防水パッキンレス型、防雨型
定格消費電力(W)10.9
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)11(100V)
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具100W相当
下面カバーポリカーボネート(透明)
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色)
取付方式クイックA/化粧ネジ式
消費電力(W)17.8
本体寸法(mm)100×1226×87
全光束(Lm)2450
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光器の使用不可
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色)
取付方式クイックA/化粧ネジ式
消費電力(W)27.8
本体寸法(mm)130×1226×99
全光束(Lm)4000
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光器の使用不可
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです
仕様連結パーツ:別売
種別器具:LED一体型
幅(mm)380
寸法(mm)出:85
質量(kg)0.5
色オフホワイト色
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)3.2
ランプ高演色LDE
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)260
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです
仕様連結パーツ:別売
種別器具:LED一体型
幅(mm)680
寸法(mm)出:85
質量(kg)0.9
色オフホワイト色
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプ高演色LDE
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)520
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです
仕様連結パーツ:別売
種別器具:LED一体型
幅(mm)980
寸法(mm)出:85
質量(kg)1.2
色オフホワイト色
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)9.6
ランプ高演色LDE
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)780
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
細い角フレームで構成されたスケルトンデザインのポーチライト。ブラックやグレーの外装材を用いたシンプルなエクステリアにおすすめです。別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます。
幅(mm)140
寸法(mm)出:111
質量(kg)1.5
高さ(mm)296
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)8.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)41
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
構造防雨型
埋め込み深さ(mm)42
取付可能天井厚(mm)5~23
再生紙使用マーク適合
かんたん間接。簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。薄さにこだわったスリムだデザイン。2つの照明手法に対応。豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能
仕様連結パーツ:別売、調光器:別売、電源ケーブル:別売
寸法(mm)出:100
取付壁面・天井面取付兼用
高さ(mm)37
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
タイプ連続調光タイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
かんたん間接。簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。薄さにこだわったスリムだデザイン。2つの照明手法に対応。豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能
仕様連結パーツ:別売、調光器:不可、電源ケーブル:別売
幅(mm)1580
寸法(mm)出:85
質量(kg)1.9
取付壁面・天井面取付兼用
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
タイプ非調光タイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)15.9
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)24
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1300
調光の可否不可
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。