46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 首振角度(°)150 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面兼用
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可 種別ミニマルエクステリアスポットライト 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 首振105° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 配光タイプワイド配光(42°)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)11 構造防雨型 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1095
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 質量(kg)2 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 構造防雨型 首振角度(°)145 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス・透明 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17) 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具50W相当 回転角度(°)350 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井兼用
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W×2(E17) 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 構造防雨型 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°)245 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井兼用
1台
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型 質量(kg)2.3 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)11 構造防雨型 首振角度(°)145 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス・透明 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等) 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17) 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 センサー角度調整(°)全方向20 明るさ白熱灯器具50W相当 回転角度(°)350 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.2 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)90 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス・透明 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 センサー角度調整(°)全方向20 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 構造防雨型 首振角度(°)150 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面兼用 配光タイプ拡散 人感センサーON-OFF型
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可 適合別売木台:PF308B 種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付 長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)8 首振90° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)19(100V) 入数1台 明るさ白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°)200 配光タイプワイド配光(48°) 人感センサーON-OFF型
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDランプ ユニバーサル ヘアライン
エコ商品
壁や植栽のライトアップに最適です。 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
消費電力(W)5.4 仕様調光器不可、防雨型 材質ステンレス(ヘアライン)、アルミ(黒色)、強化ガラス(透明) 質量(kg)3 径(Φmm)185 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)166 光源色電球色 LED寿命(時間)32000 演色指数(Ra)85 再生紙使用マーク適合
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

壁や植栽のライトアップに最適 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります
種別LED一体型 幅(mm)Φ85 カバー強化ガラス(透明) 質量(kg)1.4 材質(本体)ステンレス 構造防雨型 定格消費電力(W)5.5 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)385 ランプの種類LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人検知カメラ付。人検知で光を制御し、動画も録画する人検知カメラ搭載 住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
仕様人検知カメラ付(モード切替型)、録画/照明点灯(モード切替型)機能付 種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光5.8W・6W(E11) 長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 カバー強化ガラス(透明) 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)。極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライト。かつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)136 幅(mm)Φ36 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス 回転角度(°)360
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXTERIOR RETROFIT SPOT LIGHT(エクステリア ランプ交換型スポットライト)。極小サイズΦ36ランプ交換型スポットライト。かつてない小口径Φ30ダイクロハロゲン形ランプを搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア ランプ交換型スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)136 幅(mm)Φ36 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)297AM・297AW・297BM・297BW・297CM・297CW 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ30 4.8W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス 回転角度(°)360
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W・6W×2(E11) 長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 カバー強化ガラス(透明) 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W×2灯相当 回転角度(°)200 別売品番【ランプ】278E・278F・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型 質量(kg)2 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)11 構造防雨型 首振角度(°)180 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)350 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)。壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
種別エクステリア グラウンドアップライト 材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン) 幅(mm)Φ114 質量(kg)3.5 構造防雨型 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 ガラス部前面:強化ガラス(透明) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)295 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)6(100V) 入数1台 光色電球色 定格光束(Lm)292 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き 長さ(mm)152 幅(mm)Φ88 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス 回転角度(°)360 配光タイプミディアム
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)12 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)135 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)350 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
長さ(mm)100 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 構造防雨型 幅(Φmm)53 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.1 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)14.3 構造防雨型 首振角度(°)180 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 材質(レンズ)アクリル 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 センサー角度調整(°)全方向20 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 配光タイプワイド 人感センサーON-OFF型
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)151 幅(mm)Φ78 質量(kg)1.2 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス 回転角度(°)360
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き 長さ(mm)151 幅(mm)Φ78 質量(kg)1.2 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス 回転角度(°)360
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売 材質飾:強化ガラス(透明) 幅(mm)400 寸法(mm)出:220 質量(kg)1.5 高さ(mm)450 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)8.6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)612 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

外構をカバーするLED電球型スポットライト。LED電球を採用したエクステリアスポットライトのスタンダードなデザイン。ロングセラーは市場からの評価です
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17) 質量(kg)2 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 首振角度(°)140 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 明るさ白熱灯器具50W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。光源は交換可能なLED電球。交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)152 幅(mm)Φ88 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス 回転角度(°)360 配光タイプミディアム
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 質量(kg)1.1 取付壁面・天井面取付兼用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 構造防雨型 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス・透明 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)13.6 構造防雨型 首振角度(°)180 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 材質(レンズ)アクリル 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.4 取付壁面・天井面取付兼用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)11 構造防雨型 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス・透明 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等) 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接近するとフラッシュで威嚇。防犯灯としても最適
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17) 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型、フラッシュ機能 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 センサー角度調整(°)上下15・左右60 明るさ白熱灯器具50W相当 回転角度(°)350 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JDR50Wクラス EXTERIOR SPOT LIGHT(JDR50Wクラス エクステリアスポットライト)。市場のスタンダード、エクステリアスポットライトシリーズ。人の顔を識別してスマートフォンへ通知を顔識別カメラ付。住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 材質(本体)アルミダイカスト 首振90° ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 入数1台 回転角度(°)350
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)12 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)90 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス・透明 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 センサー角度調整(°)全方向20 明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等) 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可 種別ミニマルエクステリアスポットライト 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)5 首振105° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)6(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 入数1台 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当 回転角度(°)360 配光タイプワイド配光(42°)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 ランプ交換型 堅牢なアルミダイカスト製ボディ 高演色照明R15クラス2
長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 カバー強化ガラス(透明) 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)8 首振角度(°)90 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)19(100V) 明るさ白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°)200 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売 材質飾:強化ガラス(透明) 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
長さ(mm)72 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 首振角度(°)150 幅(Φmm)100 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 ビーム角度(°)101 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 配光タイプ拡散配光
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス。シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型
種別器具:LED一体型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)23 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)120 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 材質(レンズ)アクリル(透明 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24 明るさCDM-T 35W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面兼用
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス。堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型。効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状
種別器具:LED一体型 質量(kg)4.5 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)40 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)110 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42 明るさCDM-T 70W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 耐雷サージ15KV
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)