GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)。壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
種別エクステリア グラウンドアップライト
材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン)
幅(mm)Φ114
質量(kg)3.5
構造防雨型
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)94
ガラス部前面:強化ガラス(透明)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)295
ランプの種類LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)6(100V)
入数1台
光色電球色
定格光束(Lm)292
調光の可否不可
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
壁や植栽のライトアップに最適
ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります
種別LED一体型
幅(mm)Φ85
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.4
材質(本体)ステンレス
構造防雨型
定格消費電力(W)5.5
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)385
ランプの種類LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。