高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます。
適合別売絶縁台:PF220B材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.6取付軒下取付専用、グローブ:化粧ネジ式平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明ODELIC(オーデリック)4日以内出荷から5日以内出荷
伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です
高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL材質グローブ:アクリル(乳白)取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)6.2色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーモード切替型
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)340幅(mm)125質量(kg)1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
和室向けペンダントライト。
仕様調光器の使用不可取付方式引掛シーリング光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
和の心を取り入れた和風シーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可取付方式クイックA/グローブ回転光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LED和風シーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷から7日以内出荷
和の心をとり入れるシーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できる。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質白木、アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LED和風シーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
和の心を取り入れた和風シーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
LED和風シーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
和の心を取り入れた和風シーリングライト。虫が入りにくい設計。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可材質白木、アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
シーリングライトODELIC(オーデリック)翌々日出荷
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します。
仕様調光器:不可材質下面:アクリル(乳白)幅(mm)□350質量(kg)2.2高さ(mm)190材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:バネ式材質(カバー)樹脂シート(和紙入)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1160調光率(%)連続調光100-5・調色
シャンデリアODELIC(オーデリック)翌々日出荷
大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
仕様鋳物飾付、調光器:不可材質セード:ガラス(乳白)質量(kg)12.4高さ(mm)824材質(本体)ステンレス(黒色メタリック)種類器具:LED電球一般形7.2W×7(E26)電圧(V)100消費電力(W)50.4幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)81演色指数(Ra)94調光の可否不可適用畳数~10畳
シャンデリアODELIC(オーデリック)翌々日出荷
大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
仕様鋳物飾付、調光器:不可材質セード:ガラス(乳白)質量(kg)12.4高さ(mm)824材質(本体)ステンレス(黒色メタリック)種類器具:LED電球一般形8.4W×7(E26)電圧(V)100消費電力(W)58.8色温度(K)2700~6500幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)74.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)63演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4400調光率(%)連続調光100-5・調色適用畳数~10畳
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
仕様装飾:カバー種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)□218質量(kg)5.8高さ(mm)632材質(本体)けやき(拭き漆塗り)電圧(V)100消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)□188質量(kg)1高さ(mm)350電圧(V)100消費電力(W)7.2スイッチ点灯→常夜灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)材質グローブ:樹脂糸・木綿糸質量(kg)0.8高さ(mm)399電圧(V)100消費電力(W)7.7スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED幅(Φmm)390光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷から10日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:樹脂質量(kg)0.5高さ(mm)400電圧(V)100消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED幅(Φmm)170材質(カバー)樹脂シート(和紙入)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:白木、ポリエステル強化和紙長さ(mm)150幅(mm)300質量(kg)0.6高さ(mm)213電圧(V)100消費電力(W)4.4スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:直管形LED7.2W(G13)材質セード:樹脂(透明)長さ(mm)617幅(mm)56寸法(mm)出:105質量(kg)1.1材質(本体)樹脂(白木調)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷から4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:アクリルシート(和紙入)幅(mm)127寸法(mm)出:100質量(kg)0.5高さ(mm)257材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質セード:アクリルシート(和紙入)幅(mm)127寸法(mm)出:100質量(kg)0.5高さ(mm)257材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)56.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)354調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:アクリルシート(和紙入)幅(mm)228寸法(mm)出:153質量(kg)0.7高さ(mm)223材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質セード:アクリルシート(和紙入)幅(mm)228寸法(mm)出:153質量(kg)0.7高さ(mm)223材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)54.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)341調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:アクリルシート(木目調、ポリエステル強化和紙幅(mm)130寸法(mm)出:120質量(kg)0.4色エボニーブラウン高さ(mm)180材質(本体)木材電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質セード:アクリルシート(木目調、ポリエステル強化和紙幅(mm)130寸法(mm)出:120質量(kg)0.4色エボニーブラウン高さ(mm)180材質(本体)木材電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)174調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:樹脂シート(和紙入・金網模様入)幅(mm)205カバー上下面:一部開放寸法(mm)出:140質量(kg)0.6高さ(mm)228材質(本体)杉(民芸塗)電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質セード:樹脂シート(和紙入・金網模様入)幅(mm)205カバー上下面:一部開放寸法(mm)出:140質量(kg)0.6高さ(mm)228材質(本体)杉(民芸塗)電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)40.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)257調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)80寸法(mm)出:122質量(kg)0.5高さ(mm)345材質(本体)竹電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)幅(mm)80寸法(mm)出:122質量(kg)0.5高さ(mm)345材質(本体)竹電圧(V)100消費電力(W)5.2ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)23.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)123調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷から5日以内出荷
アシンメトリーに構成された木枠意匠と和の素材との組合せが、モダンな和空間に調和します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:ポリエステル強化和紙幅(mm)□140寸法(mm)出:100質量(kg)0.3電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
アシンメトリーに構成された木枠意匠と和の素材との組合せが、モダンな和空間に調和します
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質セード:ポリエステル強化和紙幅(mm)□140寸法(mm)出:100質量(kg)0.3電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)33.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)210調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付幅(mm)210寸法(mm)出:272質量(kg)1.6色黒色メタリック高さ(mm)264材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付幅(mm)210寸法(mm)出:272質量(kg)1.6色黒色メタリック高さ(mm)264材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)8.4ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)75.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)637調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)□220質量(kg)1取付引掛シーリング高さ(mm)244材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)544-944ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)幅(mm)□220質量(kg)1取付引掛シーリング高さ(mm)244材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)544-944ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)53光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)446調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)□240質量(kg)0.9取付引掛シーリング高さ(mm)248材質(本体)白木、ポリエステル強化和紙電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)553~1053ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)幅(mm)□240質量(kg)0.9取付引掛シーリング高さ(mm)248材質(本体)白木、ポリエステル強化和紙電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)553~1053ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)63.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)537調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)材質セード:鋼、金網質量(kg)1.1色黒取付引掛シーリング高さ(mm)220電圧(V)100消費電力(W)7.7全高(mm)525-1025ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)200光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)□189質量(kg)0.9取付引掛シーリング高さ(mm)218材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)523-1023ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)幅(mm)□189質量(kg)0.9取付引掛シーリング高さ(mm)218材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)523-1023ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)680調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
電線リールJAPPY税込¥28,578¥25,980
電線リールJAPPY税込¥35,178¥31,980