空調・電設資材 (22) カテゴリ: 空調・電設資材/電気材料ブランド: ODELIC(オーデリック)すべて解除
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付タイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。
種別 シーリングファン(4枚羽根) 材質 鋼・樹脂(オフホワイト色) 幅(mm) Φ900 質量(kg) 3.8 取付 直付 高さ(mm) 248 備考 電動昇降装置対応型 機能 リズム回転・風向切替 器具・セット 器具のみ 材質(羽根) 樹脂(オフホワイト色) リモコン 付属 施工内容 簡易結線型 調光の可否 ×
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
その他 ※調光器不可 種別 シーリングファン(4枚羽根) 材質 鋼・樹脂(オフホワイト色) 幅(mm) Φ900 質量(kg) 4.2 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 377 備考 傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 機能 リズム回転・風向切替 材質(羽根) 樹脂(オフホワイト色) リモコン 付属 施工内容 簡易結線型 傾斜天井取付角度(°) 15
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
その他 ※調光器不可 種別 シーリングファン(4枚羽根) 材質 鋼・樹脂(オフホワイト色) 幅(mm) Φ1132 質量(kg) 4.4 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 377 備考 傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 機能 リズム回転・風向切替 材質(羽根) 樹脂(オフホワイト色) リモコン 付属 施工内容 簡易結線型 傾斜天井取付角度(°) 13
AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです
その他 ※調光器不可 種別 シーリングファン(4枚羽根) 幅(mm) Φ1224 質量(kg) 4.8 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 302 備考 傾斜天井対応35度(延長パイプWF976P1・979P1使用時、傾斜天井対応22度(延長パイプWF973P1使用時)、電動昇降装置対応型(組合せ条件付) 機能 風向切替 リモコン 付属 施工内容 簡易結線型
AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
AC MOTOR FAN スチールファンスチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです。
種別 シーリングファン スチールファン 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 320 機能 風向切替 リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
AC MOTOR FAN ヴィンテージウッド調古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアに合わせて羽根色をセレクトできます。
材質 鋼(オフブラック色) 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 346 備考 傾斜天井対応35度(延長パイプ WF837P1~838P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプ WF836P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 機能 風向切替 材質(羽根) 木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味) リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
AC MOTOR FAN スチールファンスチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。
種別 シーリングファン スチールファン 取付 パイプ吊り 機能 風向切替 リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
AC MOTOR FAN モダンスタイルシンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別 シーリングファン モダンスタイル 幅(mm) Φ1224 質量(kg) 4.8 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 302 機能 風向切替 リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
DC MOTOR FAN 6枚羽根静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。
種別 シーリングファン(6枚羽根) 幅(mm) Φ1200 機能 リズム回転・風向切替 リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別 シーリングファン(4枚羽根) 材質 鋼・樹脂 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 377 機能 リズム回転・風向切替 材質(羽根) 樹脂 リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調色の可否 ×
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
DC MOTOR FAN 4枚羽根DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。一定周期で滑らかに変化する心地よいリズム風の設定が可能です。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別 シーリングファン(4枚羽根) 材質 樹脂(白色) 色 白 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 377 機能 リズム回転・風向切替 材質(羽根) 樹脂(白色) リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体 ODELIC(オーデリック) 7日以内出荷 から 14日以内出荷
AC MOTOR FAN 薄型 灯具一体タイプスリムな照明一体型のデザイン。インテリアに合わせて選べるさまざまなバリエーションをご用意しています。
種別 シーリングファン 薄型 灯具一体タイプ 幅(mm) Φ1050 質量(kg) 6 高さ(mm) 248 備考 電動昇降装置対応型 電圧(V) 100 定格消費電力(W) 33.6 機能 風向切替 器具・セット セット 色温度(K) 2700/5000 ランプの種類 LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a) No.241G エネルギー消費効率(Lm/W) (固有)107.1 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA) 57(100V) 光束(Lm) 3600※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです) リモコン 付属 入数 1台 光色 電球色/昼白色 調光方式 リモコン(光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能) 施工内容 簡易結線型 演色指数(Ra) 94 調光の可否 ○ 適用畳数 ~10畳 調色の可否 ○
シーリングファン ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。灯具可動式のスタイリッシュデザイン。シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。リモコン付属。
仕様 調光器の使用不可 取付方式 簡易結線型 色温度(K) 2700/5000 光源色 電球色/昼白色 光源寿命 40000時間 調光の可否 可 連続調光100-5%
シーリングファン ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。光色切替調光機能タイプ。黒色と古材風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。
仕様 調光器の使用不可 材質 鋼(黒色)、羽根(木材・リバーシブル) 取付方式 簡易結線型 消費電力(W) 21 全光束(Lm) 3580 色温度(K) 2400 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 可 連続調光100-5% 適用畳数 ~8畳
シーリングファン ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。インテリアに合わせて選べるリバーシブル5枚羽。リモコン付属。
仕様 調光器の使用不可 材質 鋼(マットシルバー色)、羽根(木材リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ) 取付方式 簡易結線型 消費電力(W) 27 スイッチ 全灯→3灯→消 全光束(Lm) 2330 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 調光の可否 否 適用畳数 ~6畳
シーリングファンライト リバーシブルタイプ ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
スリムな照明一体型のデザイン器具高約300mmの薄型設計マンションにおすすめです
光源色 電球色~昼白色 ランプの種類 高演色LED 色温度(K) 2700~5000 演色指数(Ra) 94 LED寿命(時間) 40000 調光方式 ・光色切替 機能 風向切替 仕様 電動昇降装置:対応型 取付方式 簡易結線型 調光率(%) 5~100 再生紙使用マーク 適合
シーリングファン本体 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様 電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 材質 本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味) 機能 風向切替 再生紙使用マーク 適合
シーリングファン本体 4枚羽根 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
機能 リズム回転・風向切替 仕様 電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 再生紙使用マーク 適合
シーリングファン本体 4枚羽根 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザインインテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様 電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 機能 リズム回転・風向切替 色(本体) 白 材質(羽根) 樹脂 再生紙使用マーク 適合
シーリングファン本体 6枚羽根 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
静かで省エネ性の高いDCモーターファンスタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます直線的なラインにこだわった外観デザイン6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様 電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 直径(Φmm) 1200 機能 リズム回転・風向切替 材質(羽根) 樹脂 再生紙使用マーク 適合
空調・電設資材/電気材料 の新着商品 ページ: 1/ 3