空調・電設資材/電気材料 :「色評価用」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可 種別ブラケットライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)125 寸法(mm)(出)80 質量(kg)0.6 取付グローブ:グローブ引掛式 高さ(mm)119 構造密閉型 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台
1台
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライト
伝統を更新するもの。
規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 光源LED ランプ寿命40000時間 LED交換可能
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。
その他【光束維持】40000時間 材質鋼/ガラス 形状【LED】電球ミニクリプトン形 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 制御逆位相制御 光源LED 調光方式【連続調光】100-5% LED交換可能
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 光源LED ランプ寿命40000時間 LED交換可能
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光
側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える横曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付 材質樹脂 備考現場カット可能 取付方式壁面、天井面、床面取付兼用 定格電圧DC24V 制御PWM 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所屋内用 別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088 縦(mm)8 横(mm)16 電源コード エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 LEDドットレス 電源タイプ別置型 電源コード(cm)35 調光方式【連続調光】100-5% 別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540 適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557 光源タイプサイドビュー 入数(本)1 発光方式3面発光
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光
エコ商品
側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付 材質樹脂 備考現場カット可能 取付方式壁面、天井面、床面取付兼用 定格電圧DC24V 制御PWM 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所屋内用 別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088 縦(mm)10 横(mm)10 電源コード エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 LEDドットレス 電源タイプ別置型 電源コード(cm)35 調光方式【連続調光】100-5% 別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540 適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557 光源タイプトップビュー 入数(本)1 発光方式3面発光
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン
リモコンで調光・調色ができる。埋め込み施工に適した縦曲がりタイプ
仕様エンドキャップ付 その他【光束維持】50000時間 材質樹脂 備考現場カット可能 取付方式壁面、天井面、床面取付兼用 定格電圧DC24V 制御調色 平均演色評価数(Ra)80 光源LED 取付場所屋外用 縦(mm)12 色温度(K)2700-5700 電源コード LEDドットレス 電源タイプ別置型 電源コード(cm)38 光色電球色~昼光色 調光方式【連続調光】100-1% 別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可 種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) 材質グローブ:ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.6 取付グローブ:ねじ込式 高さ(mm)168 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) 構造防湿型 角度(°)傾斜天井対応:90 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源内蔵型で驚きの細さ。ドットレス発光のスリムタイプ。間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応
その他※調光器不可 付属品取付金具 材質アルミ(アルマイト) 幅(mm)25 カバーポリカーボネート(乳白) 取付壁面・天井・床面兼用 高さ(mm)25 備考非調光 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル 光源寿命40000時間 LED交換不可
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

長時間の使用に耐えうる材質と安全性に優れた仕様で業務用途におすすめのバスルームライトです
その他※調光器不可 幅(mm)Φ148 質量(kg)0.5 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)90 備考非調光 取付方式【グローブ】ねじ込式 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)4.5 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563 ランプ寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 電源容量(VA)8 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED 薄型シーリングライト
エコ商品
薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。
種別薄型シーリングライト 材質下面:ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.3 高さ(mm)31 材質(本体)ポリカーボネート 明るさ(W)白熱灯器具100相当 角度(°)傾斜天井対応:90 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)11(100V) 入数1台 調光方式非調光 グリーン購入法適合 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光(113°)
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

準耐火構造の建築物に対応するセンサー付ダウンライトが新登場
仕様非調光 その他【光束維持】50000時間 材質【鋼】枠【アルミダイカスト】カバー(樹脂) 幅(mm)Φ116 寸法(mm)【出】166 質量(kg)0.5 高さ(mm)92 タイプ準耐火構造対応タイプ 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 点灯保持時間1分 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散 LED交換不可 人感センサーON-OFF型 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED フラットダウンライト
エコ商品
FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)。均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト。発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。
仕様浅型、高気密SB、調光器不可 種別フラットダウンライト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 オフホワイト 高さ(mm)(必要)36 材質(本体)樹脂 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 埋め込み深さ(mm)36 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式非調光 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光(111°) 取付可能天井厚(mm)5-25 下面カバー樹脂(乳白)
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト SB形
エコ商品
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付 材質アルミ/カバー(樹脂) 取付方式軒下取付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズMINIMUM-75SB 定格電圧100V 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所屋外用・防雨型 傾斜角度(°)55 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

その他※調光器不可 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

備考非調光 タイプ110形 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)82.6 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)162.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)13400 光色昼白色 明るさHf86W×2灯 電源容量(VA)83/86/90 定格光束(Lm)13400
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷

タイプ低光束タイプ 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 明るさFLR40W×2灯相当
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LEDユニット R15クラス2
その他※調光器不可 材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)345 幅(mm)80 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・傾斜面兼用 高さ(mm)53 備考非調光 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3 平均演色評価数(Ra)94 器具・セットLEDユニット UN4121RB 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)147 光源寿命40000時間 光色昼白色 明るさFL10W相当 電源容量(VA)4 定格光束(Lm)441 傾斜天井取付角度(°)90
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷

タイプ高光束タイプ 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 明るさHf32W高出力×2灯
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライト R15クラス2
エコ商品
仕様【調光器】不可【その他】非調光 材質ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)Φ250 質量(kg)1.1 取付【グローブ】バネ式 高さ(mm)42 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)15 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 明るさFCL30W相当 グリーン購入法適合 電源容量(VA)16 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 高さ(mm)137 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)1.6 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 光色電球色 電源容量(VA)3 LED交換
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト
ミニマルな造形と素朴な佇まいが、光の輝きを際立たせるコンパクトなフィラメントシリーズ。
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質鋼(金色ヘアラインメッキ) 幅(mm)Φ45 質量(kg)0.5 取付直付専用 高さ(mm)137 タイプフレンジ 定格電圧(V)100 全高(mm)670-1170 定格消費電力(W)1.6 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 ランプの種類LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271J エネルギー消費効率(Lm/W)137.5 光色電球色 電源容量(VA)3 定格光束(Lm)220 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷

仕様Cチャンネル回避型 その他※調光器不可 材質アルミ(白色)/アクリル(乳白) 取付直付・埋込兼用 備考非調光 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)25 光源寿命40000時間 光色昼白色
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.6 タイプLED一体型 定格消費電力(W)21 レンズアクリル(透明) 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品電源装置 埋め込み深さ(mm)118 光源寿命40000時間 配光角度(°)【ミディアム・ワイド】22~33 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)30 取付必要高(mm)120
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
幅(mm)203 寸法(mm)【出】223 質量(kg)1.3 取付コーキングレス型 高さ(mm)401 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)80 光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明・石目調 電源容量(VA)4 LED交換
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠。どこか懐かしさを感じさせるあかりです
その他※調光器不可 幅(mm)□188 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)1 スイッチ点灯→常夜灯→消 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 本体白木(オイルステイン) 定格消費電力(W)7.2 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 電源容量(VA)12 LED交換可能
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
付属品送り用端子台 材質ポリカーボネート/アクリル(乳白) 取付軒下専用 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)94 LED交換不可
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型 材質アルミダイカスト 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 カバー強化ガラス(透明) 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 首振角度(°)105 光源寿命40000時間 配光角度(°)【ワイド】42 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 電源容量(VA)6 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです。
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 幅(mm)Φ350 質量(kg)2.3 取付引掛シーリング 高さ(mm)243 備考非調光 定格電圧(V)100 全高(mm)752-1552 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 明るさ白熱灯器具100W相当 電源容量(VA)11 LED交換可能
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端正な麻ノ葉の透過模様で魅せる和の趣。ボーンチャイナのやさしく温かみのある表情が魅力のあかりです。
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質ボーンチャイナ 備考非調光 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 LED交換
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。
仕様【調光器】不可 幅(mm)166 寸法(mm)【出】292 質量(kg)0.9 取付コーキングレス型 高さ(mm)265 備考二重絶縁構造 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL 別売付属品センサー ランプ寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W 電源容量(VA)10 LED交換
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリカーボネート/アクリル(乳白) 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.4 定格電圧(V)100 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)94 LED交換不可
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和照明 ダウンライト
伝統を更新するもの。
材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入) 形状【LED】電球フラット型 幅(mm)□180 寸法(mm)【出】132 質量(kg)0.7 木色 取付方式埋込タイプ 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 光源LED ランプ寿命40000時間 電源容量(VA)10 LED交換可能 取付可能天井厚(mm)3~45
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ 材質樹脂(透明) 幅(mm)14 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)7 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)96 光源寿命40000時間 光色白色 調光方式【連続調光】100-5%・PWM LED交換不可
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト
エコ商品
高効率&ハイパワーのLED一体型。住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。
仕様【調光器】不可 材質アルミダイカスト カバー強化ガラス(透明) 取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型 定格電圧(V)100 構造防雨型 レンズアクリル(透明) 平均演色評価数(Ra)83 光源LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質鋼(オフホワイト色) 幅(mm)Φ208 質量(kg)1.1 取付直付専用 高さ(mm)168 備考非調光 タイプフレンジタイプ 定格電圧(V)100 全高(mm)701-1201 定格消費電力(W)6.6 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)76 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具60W相当 電源容量(VA)11 定格光束(Lm)502 傾斜天井取付角度(°)44(パーツ付) LED交換不可 材質(ガラス)乳白ケシ
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様コーキングレス型 種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 長さ(mm)120 幅(mm)Φ53 質量(kg)0.8 定格電圧(V)100 構造防雨型 本体アルミダイカスト 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 首振角度(°)105 取付場所壁面・天井面取付兼用 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 配光角度(°)【ワイド】43 光色電球色 明るさJDR50W 回転角度(°)360 グリーン購入法適合 電源容量(VA)6 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです。
仕様非調光 材質 形状【LED】電球フィラメント形 幅(mm)Φ94 質量(kg)0.3 高さ(mm)128 備考【配光】未対応 取付方式天井面取付専用 定格電圧100V 定格消費電力(W)1.6 平均演色評価数(Ra)80 光源LED 取付場所埋込タイプ 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 傾斜角度(°)55 光色電球色 調光方式【連続調光】100-5% 電源容量(VA)3 埋込穴(Φmm)75 LED交換可能 取付必要高(mm)72 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)