空調・電設資材/電気材料 :「防犯」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型
幅(mm)120
寸法(mm)出:363
質量(kg)1.2
色オフホワイト
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂
タイプ高効率タイプ
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)8.8
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
設置方式器具設置間隔:クラスB・B+
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)10
入力電流(A)0.091
明るさFHP32W相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1290
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様器具設置間隔:クラスB・B+
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:363
質量(kg)1.2
色オフホワイト
材質(本体)樹脂
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)マイナス20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)14
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)14
入力電流(A)0.14
明るさFHP32W相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1770
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型
幅(mm)120
寸法(mm)出:363
質量(kg)1.2
色オフホワイト
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂
タイプ高効率タイプ
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)8.9
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)144.9
設置方式器具設置間隔:クラスB・B+
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)10
入力電流(A)0.092
明るさFHP32W相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1290
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
仕様器具設置間隔:クラスB・B+
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:363
質量(kg)1.2
色オフホワイト
材質(本体)樹脂
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)マイナス20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)14.1
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125.5
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)15
入力電流(A)0.15
明るさFHP32W相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1770
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです
材質(本体)樹脂
色黒色
幅(mm)Φ110
高さ(mm)52
仕様金具長(mm):150
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
壁面取付用アーム
材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
材質アルミ
長さ(mm)242
取付壁面・天井面・床面取付兼用
電圧(V)100-242
出力DC24V
調光の可否非調光
公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです
材質(本体)ポリカーボネート
色黒色
タイプ防犯灯カバー内に装着
仕様制御タイプ:取付向きの変更で左側制御または右側制御可能
再生紙使用マーク適合
公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです
材質(本体)ポリカーボネート
色黒色
タイプ防犯灯カバー内に装着
仕様制御タイプ:前後配光両方
再生紙使用マーク適合
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)
質量(kg)1.9
適合ポール径(Φmm)Φ89.1
構造防雨型
仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120
再生紙使用マーク適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)鋼
質量(kg)0.8
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)Φ95
高さ(mm)74
質量(kg)0.4
取付器具引掛シーリング用
仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)鋼
色オフホワイト色
幅(mm)255
取付方式コード吊りペンダント専用
仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで
再生紙使用マーク適合
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)
質量(kg)1
適合ポール径(Φmm)Φ89.1
構造防雨型
仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)アルミダイカスト
質量(kg)0.5
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
接近するとフラッシュで威嚇。防犯灯としても最適
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型、フラッシュ機能
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
センサー角度調整(°)上下15・左右60
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117
寸法(mm)出:123
色黒
取付化粧ネジ式
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(白・黒)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)29
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可
適合別売木台:PF308B
種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8
首振90°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)19(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)200
配光タイプワイド配光(48°)
人感センサーON-OFF型
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W・6W×2(E11)
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W×2灯相当
回転角度(°)200
別売品番【ランプ】278E・278F・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
ランプ交換型
堅牢なアルミダイカスト製ボディ
高演色照明R15クラス2
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)8
首振角度(°)90
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)19(100V)
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)200
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)80
幅(mm)150
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)4.6
首振角度(°)160
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)14(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
可動範囲(°)センサー部:全方向20
人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです
人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)25(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。