商品豆知識
材質(本体)ポリカーボネート
色白色
幅(mm)48
長さ(mm)200
高さ(mm)26
質量(kg)0.33
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光範囲連続調光・100-1%・調色
仕様照明接続最大容量(VA):72
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
材質鋼、アルミ
幅(mm)33
高さ(mm)65
取付方式簡易取付A
皮相電力(VA)600まで
回転角度(°)180(片側90)
総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
LED専用
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
材質鋼、アルミ
幅(mm)33
取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)
高さ(mm)83
取付方式簡易取付A
リモコン連続調光・ON-OFF切替
回転角度(°)180(片側90)
総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
調光の可否不可
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色)
取付方式クイックA/化粧ネジ式
消費電力(W)17.8
本体寸法(mm)100×1226×87
全光束(Lm)2450
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光器の使用不可
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色)
取付方式クイックA/化粧ネジ式
消費電力(W)27.8
本体寸法(mm)130×1226×99
全光束(Lm)4000
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光器の使用不可
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
屋外センサーで屋内照明も連動点灯。人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要。対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。
仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可
幅(mm)154
寸法(mm)出:207
質量(kg)1.2
高さ(mm)235
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
構造防雨型
センサー人感センサー付
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(透明・模様入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
Bluetooth通信アンテナ付
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)272
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。