空調・電設資材/電気材料 :「電灯」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
802件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス。定番の明るさ60Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト 材質アルミ 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)80 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト 材質アルミ 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)80 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可 種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)83 定格消費電力(W)6.5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)83 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)14(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光 人感センサー(モード)切替型 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可 種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)83 定格消費電力(W)9.3 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)83 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)17(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光 人感センサー(モード)切替型 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具30W相当。
仕様調光器の使用不可 取付方式引掛シーリング 光源色電球色 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明・カット模様入) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)4 全光束(Lm)379 電球LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 取付方式クイックC 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライト
電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可 材質アクリル(乳白) 取付方式クイックA/グローブ回転 消費電力(W)6 全光束(Lm)412 電球LED電球一般形6W(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具60W相当。
取付方式引掛シーリング 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
電球色の小型シーリングライト。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 材質檜、ポリエステル強化和紙 取付方式クイックD 消費電力(W)6 全光束(Lm)443 電球LED電球一般形6W(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED浴室灯
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具100W相当。
仕様調光器の使用不可 材質アクリル(乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)7.9 全光束(Lm)700 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリアライト
高演色LED、明暗センサー付きのエクステリアライト。電球色(白熱灯器具40W相当)
材質アクリル 本体質量(kg)0.9 色温度(K)2700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×300×134 色(本体)乳白ガラス調ケシ 光色電球色
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具30W相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(黒色) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)4.2 全光束(Lm)273 電球LED電球フィラメント形ボール球4.2W(E26) 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)6 全光束(Lm)527 電球LED電球一般形6W(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライト
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(白色、乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)6 全光束(Lm)451 電球LED電球一般形6W(E26) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)70 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。明暗センサー付き。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(黒色ケシ)、ポリカーボネート(透明ケシ) 消費電力(W)5 全光束(Lm)260 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています。
仕様調光器:不可 幅(mm)203 寸法(mm)出:223 質量(kg)1.4 取付グローブ:化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G 光源寿命40000時間 光束(Lm)359 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 パネルガラス(透明・石目調) 調光の可否×
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライト
エコ商品
超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場。レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。
仕様調光器:別売 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)8.3 構造高気密SB形 埋め込み深さ(mm)120 幅(Φmm)87 ランプの種類高演色LED 材質(レンズ)樹脂(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具100W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライト
超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場。レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。
仕様調光器:不可 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)10.8 構造高気密SB形 色温度(K)2700~6500 埋め込み深さ(mm)120 幅(Φmm)87 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 材質(レンズ)樹脂(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)連続調光100-1・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。白熱灯器具100W×3灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)25.8 スイッチ全灯→消→光色切替 全光束(Lm)2280 電球LED電球一般形8.6W×3(E26) 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293A LEDダウンライト
エコ商品
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライト
エコ商品
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293C LEDダウンライト
エコ商品
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色温白色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり 趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271G カバー面取りガラス(透明) 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 構造防雨型 色温度(K)2700 固定方法アンカーボルト固定式 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)100-5調光可能
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 再生紙使用マーク適合
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293D LEDダウンライト
エコ商品
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 再生紙使用マーク適合
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(白色・乳白) 消費電力(W)7.5 全光束(Lm)520 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
4,888 税込5,377
4日以内出荷

パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293F LEDダウンライト
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色温白色
1台
特価
2,511 税込2,762
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
波佐見焼の電灯がつくり出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
種別ペンダントライト 幅(mm)Φ125 質量(kg)0.7 高さ(mm)100 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。古風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。白熱灯器具30W×5灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(アルミ色)、羽根(木材・リバーシブル) 取付方式簡易結線型 消費電力(W)21 全光束(Lm)1750 電球LED電球フィラメント形4.2W×5(E17) 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否可 連続調光100-5%
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプLED一体型 消費電力(W)4.8 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)10(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)150 高さ(mm)31 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100Wクラス 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 明るさ白熱灯600Wクラス 高さ(mm)31 質量(kg)0.4 LED寿命(時間)40000 直径(Φmm)120
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
エコ商品
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可 材質樹脂(白色・乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプ白熱灯器具60W相当 消費電力(W)7.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.4 埋め込み深さ(mm)134 ランプの種類高演色LED 材質(枠) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 取付必要高(mm)134 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)□117 寸法(mm)出:75 質量(kg)0.4 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング