空調・電設資材 (142) カテゴリ: 空調・電設資材/電気材料ブランド: ODELIC(オーデリック)すべて解除
キッチンライト ODELIC(オーデリック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 器具:LED一体型 幅(mm) 107 色 白 高さ(mm) 50 材質(本体) ポリカーボネート 定格電圧(V) 100 ランプ LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下面兼用 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 当日出荷 から 4日以内出荷
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別 器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質 セード:ステンドグラス 幅(mm) 134 質量(kg) 1.3 色 乳白・透明 取付 引掛シーリング 高さ(mm) 284 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.2 全高(mm) 593-1393 ランプ 高演色LED コード 収納フレンジ付 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)12 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
くつろぎを照らすものプライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様 調光器:不可 種別 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) 材質 グローブ:ポリカーボネート(乳白) 幅(mm) Φ140 質量(kg) 0.6 取付 グローブ:ねじ込式 高さ(mm) 168 材質(本体) 樹脂(オフホワイト色) 構造 防湿型 角度(°) 傾斜天井対応:90 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 入数 1台 明るさ 白熱灯器具60W相当 取付面位置 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー 樹脂(乳白) 質量(kg) 0.5 直径(Φmm) 150 高さ(mm) 31 タイプ LED一体型 ランプの種類 高演色LED LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯100Wクラス 演色指数(Ra) 94 枠 ポリカーボネート 再生紙使用マーク 適合
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
SOLID LINE SLIM
カバー 樹脂(乳白) 電圧(V) 100 本体 アルミ 取付場所 天井専用 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 LED寿命(時間) 40000 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 94 調光の可否 可 調光範囲 約1%~100% 再生紙使用マーク 適合 調色の可否 可
LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色すべての光色で100%まで明るくできます
仕様 調光器不可 カバー 樹脂(乳白) タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%・調色 演色指数(Ra) 94 枠 ポリカーボネート 再生紙使用マーク 適合
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様 送り可能台数:20台 種別 器具:LED一体型 長さ(mm) 1200 幅(mm) 25 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 19 材質(本体) アルミ(アルマイト) 電圧(V) 100 消費電力(W) 6 ランプ 高演色LDE 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) ケーブル 延長:別売 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)12 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル 別売
間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
種別 器具:LED一体型 長さ(mm) 900、(取付部含む)940 質量(kg) 0.7 色 オフホワイト色 材質(本体) アルミ(オフホワイト色) 電圧(V) 100 消費電力(W) 11.3 ランプ 高演色LDE 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)12 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井面・床面取付兼用
ポーチライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプですコンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
種別 器具:LED一体型 材質 グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm) □103 質量(kg) 0.7 材質(本体) ステンレス 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.6 構造 防雨型 ランプ 高演色LED 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 調光方式 調光器:不可 演色指数(Ra) 94
シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途 キッチン 種別 器具:LED一体型 長さ(mm) 607 質量(kg) 1.2 色 白色 材質(本体) 鋼(白色) 電圧(V) 100 消費電力(W) 10 ランプ 高演色LDE 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)11、(200V)11、(242V)12 明るさ Hf16W高出力相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90迄
キッチンライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン
種別 器具:LED一体型 色 オフホワイト 材質(本体) 樹脂 定格電圧(V) 100 ランプ 高演色LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル(乳白) 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 取付面位置 棚下面専用 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
LEDユニット ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
種類 LED LINE 電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 不可
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
SOLID LINE SLIM壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 本体 アルミ カバー 樹脂(乳白) LED寿命(時間) 40000 調光の可否 可 取付場所 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90 グリーン購入法 適合 調光範囲 約1%~100% 再生紙使用マーク 適合 調色の可否 可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別 器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質 セード:鋼 質量(kg) 0.7 取付 引掛シーリング 高さ(mm) 181 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.2 全高(mm) 476-1276 ランプ 高演色LED コード 収納フレンジ付 幅(Φmm) 220 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)12 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まいクラシカルの定番スタイルです
種別 器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質 セード:ガラス(乳白) 幅(mm) 200 寸法(mm) 出:272 質量(kg) 1.1 色 真鍮ブロンズメッキ 取付 化粧ネジ式 高さ(mm) 325 材質(本体) 鋼 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.2 ランプ 高演色LED 器具・セット セット品 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)12 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面 調色の可否 不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別 LED一体型 材質 グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg) 2.1 取付 壁面・天井面取付兼用 高さ(mm) 727 取付方式 クローブ:化粧ネジ式 構造 防雨型 定格消費電力(W) 11 ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 取付方向 縦向き・横向き取付可能 皮相電力(VA) 12(100V) 明るさ FL20W相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 不可
ポーチライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザインエントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
種別 器具:LED一体型 幅(mm) □100 寸法(mm) 出:138 質量(kg) 0.4 色 マットシルバー 材質(本体) 樹脂 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.6 構造 防雨型 センサー 人感センサーモード切替型 ランプ 高演色LED 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)12 明るさ 白熱灯器具60W相当 調光方式 調光器:不可 演色指数(Ra) 94
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品 電源装置 種別 LED一体型 取付 レール取付専用 材質(本体) アルミダイカスト 首振角度(°) 90 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 回転角度(°) 360 取付面位置 天井面取付専用 調光の可否 不可
スポットライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
種別 器具:LED一体型 長さ(mm) 130 質量(kg) 1.2 取付 レール取付専用 材質(本体) アルミダイカスト 電圧(V) 100 消費電力(W) 17 首振角度(°) 90 ランプ LED 色温度(K) 2700~6500 光源色 電球色~昼光色 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)17 明るさ JR12V-50W相当 回転角度(°) 360 演色指数(Ra) 83 取付面位置 天井面取付専用 調光の可否 可
ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
ランプ交換型でセンサー付ニューノーマル時代の新提案スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案単品でも、通常のダウンライトと連動させても人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様 調光器不可、センサー機能連動可能 質量(kg) 0.4 タイプ LED電球フラット形(GX53-1) 構造 高気密SB 定格寿命(時間) 40000 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 100 枠 ポリカーボネート 調光の可否 否 取付必要高(mm) 75 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様 (光源の深さ)一般型 質量(kg) 0.4 定格寿命(時間) 40000 ランプの種類 高彩色LED 明るさ C1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 演色指数(Ra) 93 埋込穴(Φmm) 100 枠 アルミダイカスト 取付必要高(mm) 120 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現
上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型
吹き抜けなどの高天井空間におすすめです
高演色照明R15クラス2
種別 LED一体型 高さ(mm) 45 取付方式 グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm) 150 ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面専用 調光の可否 不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2
種別 LED一体型 材質 グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg) 1.6 材質(本体) 樹脂(オフホワイト色) 取付方式 クローブ:化粧ネジ式 奥行(mm) 121 構造 防雨型 定格消費電力(W) 11.6 ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 12(100V) 明るさ FL20W相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 不可 人感センサー ON-OFF型
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
白木枠のベーシックな意匠簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様 調光器不可 タイプ LED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W) 7.2 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 12(100V) LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra) 94 枠 白木 調光の可否 否 再生紙使用マーク 適合
ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
温もりのあるヴィンテージ感レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
種別 器具:LED電球一般形8.4W(E26) 材質 セード:鋼 質量(kg) 1 取付 引掛シーリング 高さ(mm) 226 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.4 全高(mm) 1031-1831 ランプ 高演色LED コード 収納フレンジ付 色温度(K) 2700~6500 幅(Φmm) 247 光源色 電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 75.4 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)12 明るさ 白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra) 94 定格光束(Lm) 634 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)スポットライトシンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。
仕様 調光器:不可 付属品 電源装置 適合 別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別 スポットライト 長さ(mm) 130 取付 レール取付専用 材質(本体) アルミダイカスト 首振 90° 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン (別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924 入数 1台 光色 電球色~昼光色 回転角度(°) 360 調光方式 連続調光100-1%・調色 取付面位置 天井面取付専用
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様 人感センサー付、防雨型、調光器不可 種別 ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 長さ(mm) 100 幅(mm) Φ53 材質(本体) アルミダイカスト 首振 95° 平均演色評価数(Ra) 94 材質(カバー) 強化ガラス(透明) ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 入数 1台 配光タイプ ワイド配光(42°) 人感センサー ON-OFF型
ダブルスイングアームグラケットライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
2ほんのアーム可動でよりフレキシブルに対応
仕様 灯具:可動型 種別 器具:LED電球一般形7.2W(E26) 幅(mm) 223-427 寸法(mm) 出:223-476 質量(kg) 1.2 色 サテンゴールド 高さ(mm) 309 材質(本体) 鋼 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.2 ランプ 高演色LED 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)12 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED ランプ LED一体型 演色指数(Ra) 94 本体 鋼 カバー ポリカーボネート(乳白) 色 白 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 90 仕様 調光器:不可 グリーン購入法 適合 取付面位置 壁面・天井面・傾斜面 再生紙使用マーク 適合
和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
種別 器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質 グローブ:樹脂 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 400 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.2 スイッチ 中間:点灯→消 コード長さ(m) 1.5 ランプ 高演色LED 幅(Φmm) 170 材質(カバー) 樹脂シート(和紙入) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)12 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
乳白ケシガラスの真球ペンダント和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質 セード:ガラス(乳白ケシ) 材質(本体) 鋼 電圧(V) 100 ランプ 高演色LED コード 収納フレンジ付 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°) 55迄
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
種別 器具:LED電球一般形7.2W(E26) 幅(mm) □189 質量(kg) 0.9 取付 引掛シーリング 高さ(mm) 218 材質(本体) 白木 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.2 全高(mm) 523-1023 ランプ 高演色LED コード 収納フレンジ付 材質(カバー) アクリル(乳白) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)12 明るさ 白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型20形 タイプ 逆富士型 本体 鋼 色 白 枠 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 1.7 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 取付場所 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×632×53 再生紙使用マーク 適合
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
材質 アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm) 25 取付 壁面・天井面傾斜面取付兼用 高さ(mm) 43 種類 SOLID LINE Mini 定格電圧(V) 100/200/242 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700~6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 142.8 光源寿命 40000時間 光色 電球色~昼光色 調光方式 【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法 適合 傾斜天井取付角度(°) 90
ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
複数のLEDを丁寧にレンズ制御光源が薄く取付必要高が低いのが特長です山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類 LED 材質(本体) 鋼 レンズ アクリル 消費電力(W) 11 幅(mm) Φ110 埋め込み深さ(mm) 108 質量(kg) 0.9 明るさ JR12V-50W相当 取付可能天井厚(mm) 2022/05/25 埋込穴(Φmm) 100 取付必要高(mm) 110 仕様 皮相電力VA(100V):18、電源装置:付属 定格寿命(時間) 40000 LED LED一体型 調光方式 位相制御 調光率(%) 5~100 調光の可否 可 再生紙使用マーク 適合
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型20形 タイプ 逆富士型 本体 鋼 色 白 枠 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 1.7 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×632×53 再生紙使用マーク 適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型20形 タイプ 下面開放型 本体 鋼 枠 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm) 170 長さ(mm) 636 埋込穴(Φmm) 617×150 質量(kg) 1.8 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 連結 可能型 仕様 調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
SOLID LINE SLIM壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 本体 アルミ カバー 樹脂(乳白) LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 取付場所 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90 仕様 調光器:不可 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
空調・電設資材/電気材料 の新着商品 ページ: 1/ 3
ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 8,578 ~ ¥ 7,798 ~
スポットライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 9,348 ~ ¥ 8,498 ~