オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライトODELIC(オーデリック)当日出荷から4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です
高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)鋼光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライトホールカバーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体)鋼埋め込み深さ(mm)43取付可能天井厚(mm)2022/05/25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)当日出荷から4日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しませんセンサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線にランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠アルミダイカストカバー樹脂(乳白)調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
LEDベースダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)当日出荷から4日以内出荷
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠鋼カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
LEDダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000
LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)当日出荷から4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否可
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)色オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト空間に光をやわらかく回します
消費電力(W)9.5ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)明るさ白熱灯器具100W相当高さ(mm)40質量(kg)0.5LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)10(100V)取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否仕様調光器:不可傾斜天井取付角度(°)~90(可能)直径(Φmm)150取付方式グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100光源LED取付場所屋外用・防雨型器具・セットセット品傾斜角度(°)55演色指数(Ra)94LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
角型木枠LEDダウンライト□150ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
埋込穴(Φmm)□150ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)80質量(kg)0.6調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)102定格寿命(時間)50000LEDLED一体型グリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠樹脂配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否可再生紙使用マーク適合調色の可否可
ダウンライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷
高演色型にリニューアル高天井空間用ダウンライトパワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11構造高気密SB形/浅型色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用備考センサー機能連動可能定格電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー ON-OFF型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可
人感センサー付 ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
センサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト□ 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94枠樹脂取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト LC調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
リニューアルに最適
カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠鋼調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト□ 非調光ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠アルミダイカストカバーアクリル(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型再生紙使用マーク適合
ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト店舗・施設のスタンダードを高演色に店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
仕様断熱施工:不可、調光器:不可材質(本体/カバー)アルミダイカスト/アクリル(乳白)定格消費電力(W)15.2エネルギー消費効率(Lm/W)112.8光源寿命50000時間(光束維持率0.8)配光角度(°)97光色温白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1715LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5-25
埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170LED寿命(時間)40000調光の可否可仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)白グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可
埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×150質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)白再生紙使用マーク適合
LED非常用照明器具 埋込型ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能材質アルミダイカスト(ホワイト色)幅(mm)Φ175質量(kg)1.7取付水平天井埋込専用定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)96使用電池FK739ランプの種類LED光源寿命40000時間認定番号【誘導灯】3AE-1071光色電球色非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25
Qシリーズ ベースダウンライトODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
高演色が163,500(税抜き)~準耐火構造対応器具もラインナップ。
その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)高さ(mm)84備考【配光】未対応定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)3500傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
センサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)幅(mm)Φ170寸法(mm)【出】180質量(kg)0.4高さ(mm)84備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-1%埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可
高演色LED 屋内用 ダウンライトODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
FHT代替の明るさと抜群のコストパフォーマンス。リニューアル用途にも応えます。
その他ランプ付材質アルミダイカスト(オフホワイト色)カバーアクリル(乳白)色オフホワイト備考【配光】未対応取付方式埋込定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命50000時間傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライトODELIC(オーデリック)5日以内出荷
高演色の光を操る肌を美しく魅せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。
仕様【調光器】不可その他ランプ付材質樹脂形状【LED】電球フラット型(GX53-1)タイプ【調光】LC-FRE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズLC-FREE CIRCADIAN定格電圧100V定格消費電力(W)6制御調色平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【Bluetoothコントローラー】[サーカディアン自動調光・調色リモコン]RC 928ランプNo.295GC色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間クラス60W傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-5%LED交換可能取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。
材質鋼幅(mm)174カバー角型ホールカバー質量(kg)0.4タイプ【LEDダウンライト】Φ100埋め込み深さ(mm)82埋込穴(Φmm)□150取付可能天井厚(mm)3~25
埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×150質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)白再生紙使用マーク適合
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)65エネルギー消費効率(Lm/W)142.1光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4550連結可能型
ペンダントライトODELIC(オーデリック)5日以内出荷
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザインフィラメントランプが温かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)1.3色銅メッキ取付レール取付専用高さ(mm)261材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)799~1399ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)150光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)304調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
Qシリーズ ベースダウンライトODELIC(オーデリック)5日以内出荷
高演色が165,900(税抜き)~準耐火構造対応器具もラインナップ。
その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)高さ(mm)84備考【配光】未対応定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)3500クラス100W傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
フラットプレート LEDシーリングライト □150ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合
ウォールウォッシャーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)壁面を効率的に照射します
ランプの種類LED枠アルミダイカストLED寿命(時間)40000配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED電球 GX53 エクステリア ベースダウンライト
豊富なラインナップでリニューアルにも対応
LED電球フラット形ダウンライト
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です
高演色照明R15クラス2
材質アルミダイカストカバーアクリル(ケシ)構造防雨型/高気密SB/浅型定格消費電力(W)4.7埋め込み深さ(mm)56ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型構造高気密SB/浅型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井用LEDダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94明るさFHT24Wクラス枠アルミダイカストカバー樹脂(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)90皮相電力(VA)12(100V)調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)10~32定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3