非常用照明器具ODELIC(オーデリック)翌々日出荷
取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用
非常用照明器具ODELIC(オーデリック)翌々日出荷
取付埋込型種類器具:LED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70
フレキシブルラインODELIC(オーデリック)翌々日出荷
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライトドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
曲線加工に対応ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)264、(配線長含む)464幅(mm)29質量(kg)0.04高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)2構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)2演色指数(Ra)82定格光束(Lm)100調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ドットレスなライン発光直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)263、(配線長含む)463幅(mm)25質量(kg)0.03高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)2構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)95光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)2演色指数(Ra)82定格光束(Lm)190調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 スリムタイプ 電源別置型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
極小スペースにも対応電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)252、(配線長含む)452幅(mm)27.6質量(kg)0.13高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)24消費電力(W)2ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)2演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3