空中に線を描くフレームが特徴的なペンダント。複数使用することでリズミカルな模様が浮かび上がります
種別器具:LED一体型
材質セード:樹脂
幅(mm)183
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
高さ(mm)352
材質(本体)アルミ・鋼管
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
全高(mm)890~1490
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)566
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
空中に線を描くフレームが特徴的なペンダント。複数使用することでリズミカルな模様が浮かび上がります
種別器具:LED一体型
材質セード:樹脂
幅(mm)183
質量(kg)0.7
取付直付専用
高さ(mm)352
材質(本体)アルミ・鋼管
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
全高(mm)885~1385
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)566
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)55
空中に線を描くフレームが特徴的なペンダント。複数使用することでリズミカルな模様が浮かび上がります
種別器具:LED一体型
材質セード:樹脂
幅(mm)183
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
高さ(mm)352
材質(本体)アルミ・鋼管
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
全高(mm)890~1490
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)541
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
空中に線を描くフレームが特徴的なペンダント。複数使用することでリズミカルな模様が浮かび上がります
種別器具:LED一体型
材質セード:樹脂
幅(mm)183
質量(kg)0.7
取付直付専用
高さ(mm)352
材質(本体)アルミ・鋼管
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
全高(mm)885~1385
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)541
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。