空調・電設資材 (2) カテゴリ: 空調・電設資材/電気材料ブランド: ODELIC(オーデリック)すべて解除
高演色LED リニューアルベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
仕様 調光器:不可 種別 リニューアルベースダウンライト 幅(mm) Φ170 質量(kg) 0.5 色 オフホワイト 高さ(mm) (必要高)93 材質(本体) アルミ 電圧(V) 100-242 構造 浅型 角度(°) 傾斜天井対応:55(配光未対応) 埋め込み深さ(mm) 93 材質(カバー) 樹脂(乳白) ランプの種類 LED一体型 光源寿命 50000時間 LED 高演色LED R15クラス2 入数 1台 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 150 調光の可否 × 配光タイプ 拡散配光 取付可能天井厚(mm) 5-25
高天井用ベースダウンライト本体Φ150 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途 高天井用屋内・軒下取付兼用 埋込穴(Φmm) 150 明るさ C7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス 枠 アルミダイカスト 反射板 アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm) 220 質量(kg) 1.5 取付可能天井厚(mm) 5~25 構造 防雨型 定格寿命(時間) 40000 再生紙使用マーク 適合
空調・電設資材/電気材料 の新着商品 ページ: 1/ 3