空調・電設資材/電気材料 :「led ゆらぎ」の検索結果
誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠。ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(透明/乳白)
質量(kg)4.4
直径(Φmm)623
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠。ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(透明/乳白)
質量(kg)4.4
直径(Φmm)623
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
澄んだ水面を伝う波の形を表現した、繊細な透明ガラスのあかり。しっとりとしたゆらぎとともに静けさが広がります
種別器具:LED一体型
材質セード:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
色黒色チヂミ
取付レール取付専用
高さ(mm)241
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)6
全高(mm)779~1379
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)99.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)596
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
澄んだ水面を伝う波の形を表現した、繊細な透明ガラスのあかり。しっとりとしたゆらぎとともに静けさが広がります
種別器具:LED一体型
材質セード:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
色黒色チヂミ
取付直付専用
高さ(mm)241
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)6
全高(mm)774~1274
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)99.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)596
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。