空調・電設資材/電気材料 :「r型アングル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかな拡散配光と深いカットオフアングルを持つLED一体型のグレアレスダウンライトです 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体)アルミ 構造高気密SB/防雨型/浅型 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)73 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命50000時間 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 傾斜天井配光角度(°)未対応 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)