空調・電設資材/電気材料 :「hsm-c」の検索結果
Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120°の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120° 多様な色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。