絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77,272件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型 サンワサプライRJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型サンワサプライ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷
カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ加工芯線:貫通型(透過型)適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WNコネクタ構造:ホリゾンタル適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308材質(ピン)50μm金メッキピン導体単線、より線両対応RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
引掛シーリングボディー オーム電機引掛シーリングボディーオーム電機(7件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF
接地15A露出ダブルコンセント (仮設用)(フル端子) Panasonic(パナソニック)接地15A露出ダブルコンセント (仮設用)(フル端子)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
形状平刃タイプホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
889税込978
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
709税込780
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
ヒューズホルダー付テストリード T.SIN(テイシン電機)ヒューズホルダー付テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2本)ほか
当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)用フィルター 三菱電機店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)用フィルター三菱電機
4,998税込5,498
1袋(12個)
当日出荷
ケーブルマット ラバー クリーンテックス・ジャパンケーブルマット ラバークリーンテックス・ジャパン
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
施工不要で配線を保護できるので、短期間での使用や移動の多い環境での使用に最適。 裏面には特殊合成ゴム(NBR)を採用。滑り止め効果は抜群で耐久性にも優れています。 表面にもラバーを採用しているので、油・薬品を扱う現場にも適しており、汚れは簡単に拭き取ることが出来ます。
仕様防炎認定商品材質特殊合成ゴム(NBR)厚さ(mm)約10
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
サドルベースキット 外山電気サドルベースキット外山電気(9件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
蛍光灯ソケット 東西電気産業蛍光灯ソケット東西電気産業(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
定格電流(A)1
外気清浄フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200G(SE200-SP-OAFP) ローヤル電機外気清浄フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200G(SE200-SP-OAFP)ローヤル電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン式デジタルタイマー オーム電機ボタン式デジタルタイマーオーム電機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き
ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約75使用温度範囲(℃)-5~+45消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46使用環境室内専用(屋外使用禁止)定格入力電力最大15A最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間タイマー誤差:±約2分/月取扱説明書(1.04MB)
タイベース オーム電機タイベースオーム電機(3件のレビュー)
219税込241
1袋(10本)ほか
当日出荷
両面テープ付き。ロックタイを固定します。
材質ナイロン6 6 (94V2)
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズタカチ電機工業(20件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
ジョイントボックス ネグロス電工ジョイントボックスネグロス電工(15件のレビュー)
41税込45
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン半透明適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ)ネグロス電工(7件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)ほか
当日出荷
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1
スリムジョイント 因幡電工スリムジョイント因幡電工(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。種類スリムジョイント
ワニグチクリップ オーム電機ワニグチクリップオーム電機(3件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)
当日出荷
工作用のワニグチクリップです。 接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容赤・黒各1個
差込形ピン端子(袋入) ニチフ差込形ピン端子(袋入)ニチフ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
耐候性ドレンホース ELPA耐候性ドレンホースELPA(19件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ カラー商品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
ビニタイ オーム電機ビニタイオーム電機(6件のレビュー)
199税込219
1袋(100本)
当日出荷
用途コードの束ね・整理に使用。寸法(幅W×長さL)(mm)4×120材質芯線/スチール、被ふく/PE
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(13件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類端末カバー寸法A(mm)74.5寸法F(mm)15寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)62寸法C(mm)53
2号ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)2号ペンダントスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
仕様平形コード用定格電圧(V)250定格電流(A)3結線方式巻締端子式ホワイト
メタルエフモール マサル工業メタルエフモールマサル工業(13件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から9日以内出荷
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ(15件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
タイラップ トーマス&ベッツタイラップトーマス&ベッツ(10件のレビュー)
419税込461
1袋(100本)
当日出荷
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
ケーブル標識・防護カバー マサル工業ケーブル標識・防護カバーマサル工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
●架空ケーブルの防護と標識
用途架空ケーブルの防護と標識に。RoHS指令(10物質対応)対応
ライトロックベース フソー化成ライトロックベースフソー化成(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90奥行(mm)70
スミチューブW3F2 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブW3F2住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(1本)ほか
当日出荷
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤長さ(m)1.22仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
109税込120
1袋(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール用フレキジョイント マサル工業ニュー・エフモール用フレキジョイントマサル工業(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から8日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)線名札ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格阪神電線(7件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷から52日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.0識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応