商品豆知識
A型本体を同一方向に2本接続し、送り配線する場合に使用します。(片面にA型用のノックアウトが2箇所あります。)
付属品器具取付ねじ
質量(kg)0.35
型浅型
種類A型
適合規格(PS)E
長さL(mm)124
高さH(mm)40.5
幅W(mm)75
材質PVC
適合規格(PS)E
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別1個用
仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用
側面ノック数8
適合モール/1~3号
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質硬質塩化ビニル
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
種類1コ用1方出
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品スリーブ×1、キャップ×1
寸法H(mm)39
規格ハブ無しJIS C8435
適合規格(PS)E
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
寸法t1(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
1個用1方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):119×74×50●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-43
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
1個用1方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-42
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
1個用1方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-41
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品スリーブ×1
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
プレキャストコンクリート用スイッチボックス1個用のブランクカバーです。
材質電着塗装(色:黒)
埋込スイッチボックス1個用の継枠です。
適合埋込スイッチボックス1個用(CSW-1SN)
規格PF管16(※MFは除く)
埋込スイッチボックス1個用(PC用)のノロ防止カバーです。
適合樹脂製埋込ボックス1個用
1セット(200個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
200mm厚の壁に使用するスイッチボックスです。
VE管付ですから壁裏に貫通できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1セット(10個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ1ヶ用
側面ノック数12
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-64
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-63
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
付属品スリープ・キャップ
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-65
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。