商品豆知識
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
圧力範囲(MPa)0~6
接続口1/4"フレアオス
寸法(Φmm)60
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
回収ボンベ内の圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm)300
適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPTメス(ゲージ側)
ゲージ径(Φmm)80
ゲージ目盛(MPa)-0.1~5.3
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。
暗い場所でも安心のバックライト機能。
ローバッテリー表示。
付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本
測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/15.00/0.001、kPa/103.42/0.01、mmHg/775.7/0.1、kg/cm2/1055/0.001、mbar/1034.2/0.1、bar/1.034/0.001、inH2O/415.20/0.01、mmH2O/10546/1、inHg/30.5/0.001、ftH2O/34.6/0.001、oz/inch2/240.00/0.01
質量(g)約200
電源単4電池×4
精度±1%F.S.(10~30℃)
機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト
画面表示寸法(mm)36×54
使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期0.5秒/回
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5
データ記録件数99データ(手動)
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。
暗い場所でも安心のバックライト機能。
ローバッテリー表示。
付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本
測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/6000/0.001、kPa/43.37/0.01、mmHg/310.3/0.1、kg/cm2/0.422/0.001、mbar/413.7/0.1、bar/0.141/0.001、inH2O/166.08/0.01、mmH2O/4218/1、inHg/12.216/0.001、ftH2O/13.840/0.001、oz/inch2/96.00/0.01
質量(g)約200
電源単4電池×4
精度±1%F.S.(10~30℃)
機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト
画面表示寸法(mm)36×54
使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期0.5秒/回
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5
データ記録件数99データ(手動)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。
5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径Φ4×外径Φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書
測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O
質量(g)約220(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
圧力(最大)14000mmH2O(最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります)
精度±1.0F.S.(25℃にて)
再現性±0.2%(Max±0.5)%FS
表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O
センサー本体内蔵、2ps対応
インターフェースRS-232C
使用環境0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期0.5秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)182×72×30
温度補正(℃)0~50(自動)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
R410A、R32飽和温度目盛。
振動吸収機能付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32
適合低圧側
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)50
圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
R410A、R32飽和温度目盛。
振動吸収機能付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32
適合高圧側
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)50
圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。
外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。
8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。
SDカードメモリ、RS-232C出力。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB)
質量(g)約350
電源006(9V)電池×1
圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar
コード長さ(m)1
消費電流(mA)約DC25
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
サンプリング周期0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32
表示圧力範囲(MPa)0~5.3
取付ねじ1/8NPT
高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa)0~7
接続口径(inch)1/4フレアオス
タイプ設置針式
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
振動吸収機能付(針の震えがありません。)
R12、R22、R502飽和温度目盛付
0点調整機能付
検査合格証明書(ロット証明)付
用途R22、R12、R502用
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.4
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
外径(Φmm)(ゲージ)68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途R410A、R32用
適合高圧側
表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~3.8MPa
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。
シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7
接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)
タイプ設置針式
圧力計FS-852G
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
用途R410A、R32用
適合高圧側
表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付
外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
表示圧力範囲(MPa)0~5.0
仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチ
ゲージ径(Φmm)75
振動吸収機能付(針の震えがありません。)
R12、R22、R502飽和温度目盛付
0点調整機能付
検査合格証明書(ロット証明)付
用途R22、R12、R502用
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
外径(Φmm)(ゲージ)68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
5MPaまで計測可能な圧力検査用のフレアタイプ圧力計です。
表示圧力範囲(MPa)0~5.0
質量(g)120
ゲージ径(Φmm)60
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア
仕様つば付後ろ出し
ゲージ径(Φmm)60
R600a、R290飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整機能付
用途R600a、R290用
取付ネジ径1/8NPT
外径(Φmm)80
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア
仕様つば付
ゲージ径(Φmm)75
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア
仕様つば付
ゲージ径(Φmm)60
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチフレア
ゲージ径(Φmm)60
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア
仕様つば付
ゲージ径(Φmm)100
たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。
シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7
接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)
タイプ設置針式
アダプター型式FS-851A-2
圧力計FS-852G
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
R600a、R290飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整機能付
用途R600a、R290用
取付ネジ径1/8NPT
外径(Φmm)68
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチ
ゲージ径(Φmm)100
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。