商品豆知識
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
材質本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明
色グレー
電圧(V)AC100/200/242兼用
首振角度(°)上方80 ・下方60
取付場所床付・壁付兼用
色温度(K)5000
配光角度(°)20
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください)
ポール収納ポール内径Φ105.3以上
グリーン購入法適合
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)362 ×475 ×464
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
色昼白色
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
光色昼白色
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)3.3
色電球色
電圧(V)100/200
消費電力(W)32.7
全光束(Lm)4200
保護等級IP65
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)128.4
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
色(本体)ミディアムグレーメタリック
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
色温度(K)5000~2700
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
カットオフアングル30°
従来光源ダイクロハロゲン50W形
首振外向のみ90°回転360°
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
傾斜天井可能
プルレス色温度切替タイプ
特許登録済
定格電圧AC100V専用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)AC100
ランプ付
RoHS指令(10物質対応)対応
色温度(K)2700
LEDランプ交換不可、調光不可
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明
寸法(mm)出:75
色器具:白
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.6
スイッチスイッチ付(入切)
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
角度(°)首振90・回転360、首振外向のみ90・回転360
光源白熱灯60W相当
光源寿命40000時間
容量(VA)13
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
取付可能対象壁面・天井面・据置取付専用
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
高さ(mm)125
タイプ天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ(ホワイト)・拡散タイプ、照射方向可動型
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
回転方向360度
色温度(K)3500
LED色温白色タイプ
操作調光操作不可
エネルギー消費効率(Lm/W)96.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.1
光束(Lm)器具:435
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)147
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
照射面近接限度(cm)10
器具相当60形電球1灯器具相当
電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵
可動範囲(°)上下90
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売
タイププラグタイプ
取付方式配線ダクト取付用
首振角度(°)首振90・回転360
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売
寸法(mm)吊高115
タイプフランジタイプ
直径×長さL(Φmm×mm)38×66
首振角度(°)首振90・回転360
取付場所天井付・壁付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
取付可能対象55度までの傾斜天井に可能
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.1
光束(Lm)器具:355
RaRa83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
枠鉄板枠:ブラックつや消し
埋込高(mm)80
器具相当60形電球1灯器具相当
電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)107
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3320
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)7.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)70
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)112.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:7885
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)114.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1965
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)110.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1905
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)105.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3280
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)99.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3095
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)109.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1885
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)2.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)66.5
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
光束(Lm)器具:5840
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)95.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:2975
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)117.4
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:2020
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
電圧(V)100~242
保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角76度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角76度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)7.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)70
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:7305
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプ。Ra70。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)7.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)70
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)119.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:8350
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)102.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3190
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra70。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)113.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3515
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)106.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1830
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。