商品豆知識
材質アルミダイカスト
カバー前面:強化ガラス
質量(kg)0.72
備考調光不可
使用温度範囲(℃)-40~45
消費電力(W)30
平均演色評価数(Ra)80
電源電圧(V)AC100
保護等級IP65
塗装色メタリックシルバー(独自色のため、マンセル値や日塗工番号では表現できません。)
エネルギー消費効率(Lm/W)85.0(固有)
光源寿命20000時間
入力電流(A)0.301
光束(Lm)2550
口出線(mm)1.8
グリーン購入法適合
耐雷サージ2kV(コモンモード)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
大容量LEDで、高天井照明やグラウンド照明に最適です。
用途工場用照明・体育館用照明・グラウンド用照明・ゴルフ練習場用照明・駐車場用照明に。
長さ(mm)196
幅(mm)204
高さ(mm)440
奥行(mm)184.4
消費電力(W)300
色温度(K)5500
光源色昼光色
材質溶融亜鉛メッキ
幅(mm)40
質量(kg)0.7
適合径(Φmm)190~350
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
材質本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明
色グレー
電圧(V)AC100/200/242兼用
首振角度(°)上方80 ・下方60
取付場所床付・壁付兼用
色温度(K)5000
配光角度(°)20
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください)
ポール収納ポール内径Φ105.3以上
グリーン購入法適合
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)362 ×475 ×464
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
電圧(V)100~242
電源AC
分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)5000
防塵防水性能IP 55
LED寿命(時間)60000
ビーム角度(°)110
演色指数(Ra)75
屋外用・重耐塩仕様
用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ
付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本
材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ
重耐塩仕様
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器
仕様重耐塩仕様
材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト)
材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト)
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~254
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
材質(カバー)前面:強化ガラス(透明)
光源色昼白色
アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ)
耐風速(m/s)60
耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
仕様二次側配線長:50m以下
材質本体:ステンレス
質量(kg)7.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
入力電圧(V)100/200~242
周波数50/60Hz共用
使用場所屋内外兼用
仕様二次側配線長:50m以下
材質本体:ステンレス
質量(kg)7.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
入力電圧(V)100/200~242
周波数50/60Hz共用
使用場所屋内外兼用
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
色昼白色
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
光色昼白色
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)3.3
色電球色
電圧(V)100/200
消費電力(W)32.7
全光束(Lm)4200
保護等級IP65
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)128.4
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
色(本体)ミディアムグレーメタリック
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く。発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)。離れたところからでもリモコンですぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を。専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具。専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能 。防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)40
寸法(mm)260×60×343
質量(kg)3.6
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.4
材質筐体:アルミダイカスト
電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
動作温度(℃)-20~40
動作湿度(%)85以下
光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
周波数(MHz)433.92
動作温度範囲(℃)-30~55
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
電波到達距離(m)3
仕様カラースケール:白色~電球色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く
従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
材質アルミダイカスト合金、ガラス
質量(kg)3.3
質量(g)リモコン:42
周波数(Hz)50/60
規格PSE認証済
定格消費電力(W)41
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104
電源コード(m)HVCTFコード:約3
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
定格入力電流(A)0.41
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
LEDフルカラーLED
周波数(MHz)433.92
電波到達距離(m)3
動作湿度(%)85以下
電源プラグ防水型プラグ(2ピン)
光束(Lm)最大:1000
動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55
最大動作電圧(V)白色:DC3
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.7
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.9
首振角度(°)90
取付場所天井面取付専用
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:360
別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)-
幅(mm)240
直径(Φmm)-
高さ(mm)110
質量(g)約220
奥行(mm)63
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5.5
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)(非調光/位相調光)6.9/8.1
首振角度(°)90
機能配光調整:13°~32°
色温度(K)4000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:B6
エネルギー消費効率(Lm/W)(出荷時)非調光:94.2、位相調光:80.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
アズワン品番64-3182-09
光色白色
明るさJ12V75形(50W)器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)(出荷時)17
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)(出荷時)650
配光タイプ(出荷時)中角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
照度角(出荷時)17°
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
光源:電球形LEDランプ。小形電球40形×1相当
用途家庭用スポットライト
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
平均演色評価数80
LED寿命(時間)40000
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
精肉などにおすすめ
肉の赤みをより際立たせ、サシの白さも強調します。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)34.2
首振角度(°)90
色温度タイプM
LED寿命(時間)40000
光色生鮮食品用専用光色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
鮮魚や寿司などにおすすめ
赤みをキレイに、白身はよりみずみずしく見せます。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)34.2
首振角度(°)90
色温度タイプF
LED寿命(時間)40000
光色生鮮食品用専用光色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
色温度(K)5000~2700
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
パンや総菜などにおすすめ
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)33
首振角度(°)90
色温度2700Kタイプ
LED寿命(時間)40000
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)95(高演色)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
電圧(V)100
首振角度(°)90
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)95(高演色)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
色鮮やかな野菜のみずみずしさや、新鮮な魚のいきいきとした艶を引き立てる光で、魅力的な商品演出を実現します。
用途100V配線ダクト用
種別演色性:彩光色
色ブラック
取付天井面取付専用
電圧(V)100
首振角度(°)90
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色温白色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用
質量(kg)0.5
色ブラック
取付天井面取付専用
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)8.1
首振角度(°)90
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
明るさJ12V50形(35W)器具相当
直下近接限度(cm)30
調光方式(ライコン別売)位相調光(約5~100%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
LEDのため消費電力の削減に貢献。屋内専用。プラグタイプ。ひとまわり小さなコンパクトタイプ
用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます
仕様JDR65W相当、プラグタイプ、LED一体型、直付・壁付・傾斜天井可能。コンパクトタイプ
材質ポリカーボネート、アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
幅(mm)65
高さ(mm)179
奥行(mm)65
消費電力(W)6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.1
光束(Lm)385
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2
ランプLED内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
カットオフアングル30°
従来光源ダイクロハロゲン50W形
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)26.6
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
配光角度(°)14~34
回転角度(°)水平:360
調光の可否否
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
青果などにおすすめ
色鮮やかな野菜のみずみずしさを引き立てます。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)34.2
首振角度(°)90
色温度タイプV
LED寿命(時間)40000
光色生鮮食品用専用光色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用
質量(kg)0.5
色ブラック
取付天井面取付専用
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
首振角度(°)90
色温度(K)4000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)128.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色白色
明るさJ12V50形(35W)器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)19
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)890
調光の可否不可
配光タイプ中角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
照度角18°
1台
¥6,798
税込¥7,478
31日以内出荷
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.2
電圧(V)AC100
消費電力(W)15.3
首振角度(°)約90
機能配光調整機能(13~32度)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
回転角度(°)(水平)約360
演色指数(Ra)95
調光の可否可
首振外向のみ90°回転360°
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
傾斜天井可能
プルレス色温度切替タイプ
特許登録済
定格電圧AC100V専用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。