空調・電設資材/電気材料 :「排気ダクト」の検索結果

関連キーワード
226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板 質量(kg)1.6 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 適合パイプ径(Φmm)75 仕様排気 質量(kg)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

適合場所トイレ、洗面所、浴室 埋め込み寸法(mm)225角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋め込み寸法(mm)316角 付属品木ねじ×9本 材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ150mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)225角 仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック 質量(kg)3 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1) 騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116 開口面積(cm2)(本体カバ-)216
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

適合場所居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)395角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63 電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63 適合ダクトΦ200mm 色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140 付属品天吊金具 質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz)195/200 機外静圧(Pa)0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強弱付(弱特性標準) SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 シロッコファン 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口
用途居間・事務所・店舗用 適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売) 材質(本体)金属 タイプ低騒音形 適合場所居間・事務所・店舗用 ダクト径(Φmm)接続:150 材質(羽根)金属 埋め込み寸法(mm)363角
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂 表面処理(本体カバー)艶あり 色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理(本体カバー)艶あり 色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝キヤリアダクト用換気扇
モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ 表面処理(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装 色調(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

東芝キヤリアダクト用換気扇
埋め込み寸法(mm)225角 質量(kg)3.2 区分絶縁:E種 周波数(Hz)50/60Hz 電流(A)(強)0.19・0.20、(弱)0.13・0.14 消費電力(W)(強)18.5・20.5、(弱)13・12.5 定格電圧(V)単相100 温度(℃)20 方式天井用 湿度(%RH)0.65 モーター4極コンデンサー誘導電動機 絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー) 風量(m3/h)【0Pa】(強)117・130、(弱)79・79/ダクト20m相当長、(強)100・115、(弱)70・71/ダクト30m相当長 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30.5・31、(弱)21・20.5 耐電圧(V/min)AC1000
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス 表面処理(本体カバー)艶あり 色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取付ねじ2本(Φ4×35L) 材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m) 色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ねじ Φ4×35L 2本 材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板 質量(kg)0.54 周波数(Hz)50、60 消費電力(W)1、1 定格電圧(V)100 最大電流(A)0.01、0.01 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m) 色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス 表面処理(本体カバー)白木調ホットスタンプ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

付属品木ねじ Φ4×35L 5本 材質(吸込口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂 色調(吸込口)マンセルN1、(吸込グリル)マンセル2.5GY9.0/0.5、(取付枠)マンセルN1
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

埋め込み寸法(mm)225角 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 方式天井用 絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー) 電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機 絶縁階級E種 耐電圧(V/min)AC1000
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190 高さ(mm)183 タイプ先端形300タイプ 電源(V)AC100 本体質量(kg)約1.2 適合場所トイレ 電源コード(m)2.8 消費電力(W)(50/60Hz)15/13 適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm) ファンターボファン 風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
1台
3,500 税込3,850
当日出荷


1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

羽根着脱が可能。SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。両吸込シロッコファン。軽量鉄骨に対応。帯電防止ルーバー。テーピング作業が楽な段付排気口。高気密風圧シャッター付。ダクト接続が全方向7°調整可能。ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易。※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください
埋め込み寸法(mm)175×175 材質羽・本体カバー:プラスチック 材質(本体)金属 ダクト径(Φmm)100 色調ムーンホワイト
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m) 羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 風量バランス調節可能 2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用 付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)3.8 材質(本体)金属 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114 適合場所サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 ダクト径(Φmm)接続:100 電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品24時間換気ラベル 1枚、ネームカード(弱 換気扇 急速) 1枚、ネームカード(強 換気扇 急速) 1枚
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

用途浴室・トイレ・洗面所用 仕様グリルタイプ:十字格子タイプ、ダクト径 (mm) EA:100、機外静圧 (Pa):0、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)弱:70/65、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)強:125/130 質量(kg)1.6 タイプ24時間換気機能付タイプ 種類天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 電圧(V)100 電源単相 羽根(Φmm)115 適合場所浴室・トイレ・洗面所用 周波数50Hz/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)弱:5.5/5.5、強:13/15.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286 埋め込み寸法(mm)205 入数1台 騒音値(dB)(50/60Hz)<SPL>弱:19/18.5、強:27.5/28.5
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.102、0.116 消費電力(W)10.1、11.6 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)26.5、26.5 端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵 アズワン品番64-1107-87 色調(本体枠)マンセルN1 風量(m3/h)【 0Pa】89、89
1個
10,980 税込12,078
当日出荷