商品豆知識
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
ハネ径(cm)Φ60.0
ハネ径(mm)600
トラスコ品番132-5132
幅(mm)1200
質量(kg)57
高さ(mm)700
奥行(mm)1200
電源(V)三相200
ハネ枚数4枚
極数(P)【電動機】8
標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
¥259,800
税込¥285,780
21日以内出荷
屋上型換気扇。
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。
整流板採用により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)600
トラスコ品番859-4398
質量(kg)59.5
電源(V)3相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155
定格電流(A)4.0/4.4
モーター極数(P)6
モーター出力(W)750
騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。