8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン 仕様スリット入り 使用温度範囲(℃)-20~60 特性軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1巻
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品 外観延長方向にスリットがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐摩擦性に非常にすぐれており、屋外用として線材やホースの保護に最適な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強くすべりが良いため装着もスムーズです。この伸縮チューブ(メッシュチューブ)は、特に油や海水などの浸食に強く、引張強度もありフレキシブルなため、エンジンまわりや船舶の可動保護にも最適です。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 特性耐摩擦性、耐油、耐塩水 関連資料FLWチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLWチューブ).pdf(0.12MB)
1本
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)