商品豆知識
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)120
材質プラスチック
色白
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
ひも長(mm)120
材質プラスチック
色白
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)約110
材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
配線の行き先表示に使用します。
ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK!
印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm)
行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)5
適合ケーブルLAN(CAT5)・USBケーブル
配線の行き先表示に使用します。
ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK!
印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm)
行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)6
適合ケーブル同軸ケーブル 4CLANケーブル(CAT6)
配線の行き先表示に使用します。
ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK!
印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm)
行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)7.5
適合ケーブル同軸ケーブル 5C
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
Easy-Mark Plus[[TM上]]ラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能です。見やすい画面表示で操作性が大幅に向上します。バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能です。既存のEasy-Mark[[TM上]]ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能です。パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済みです。(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス、LS8Eハンディプリンタ用各ラベル)メーカーウェブサイトから、最新の用紙情報、ソフトウェアアップグレードプログラムをダウンロード可能です。
用途ラベル作成、印字。
トラスコ品番145-4796
質量(g)95
対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 または10 32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
1組
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。