空調・電設資材/電気材料 :「金属可とう管」の検索結果

関連キーワード
513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用 使用周囲温度(℃)-30~60
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
1個
199 税込219
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


断熱被覆金属管・各種樹脂管(被覆付含む)・合成樹脂製可とう電線管貫通部防火措置材 ネグロス電工 動画あり
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 止水スリーブにもお使い頂けます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ケーブル、合成樹脂製可とう電線管、波付硬質合成樹脂管、金属製可とう電線管に巻き付けて使用します。鋼製電線管及び金属製可とう電線管の場合には端部処理に使用します。
寸法(mm)ロクマックスシート:130×2300 質量(kg)1.3 本数結束バンド:10本
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷




手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネオフレックスPgアダプター
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用ストレートコネクター、ボックスコネクター 材質ZDC(亜鉛ダイキャスト) 種類Gネジ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネオフレックスVFM(標準タイプ)
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1個ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA) 構造各種ネジを採用したワンタッチ構造 使用温度(℃)-30~+100
1個
269 税込296
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ネオフレックスRFフレックス
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
1巻(50m)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質GMK(樹脂) 構造各種ネジを採用したワンタッチ構造 使用温度(℃)-30~100
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオフレックスVFM(標準タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター90°、ボックスコネクター90° 材質ZDC(亜鉛ダイキャスト) 種類Gネジ
1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)