空調・電設資材/電気材料 :「鋼管柱」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付 材質アルミ製 高さ(mm)(仕上り)1100 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付 シルバー 取付方式1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5 仕上がり寸法(mm)高さ:1450
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm)500 質量(kg)約2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用 質量(kg)2.8 マスト径(Φmm)38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

ケーブル。電線管。アースモール、軽量機器、電柱札。標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
材質SUS 304
1個
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)UHF13~52 付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット) 質量(kg)2.2(取付金具を含む) タイプ水平偏並専用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105 受信周波数470~710MHz 適合地域強・中電界 素子数20 前後比(dB)8以上 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値) 受風面積(m2)0.127 インピーダンス(Ω)75(F型) 半値幅(度)80以下
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー 取付ピッチ(mm)83.5 仕上がり寸法(mm)高さ:1100
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合BS・CSアンテナ:50cm以下 質量(kg)約2
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。 (ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
適合ステンレスバンド幅10mm迄 ベージュ 適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm) 適合パイプ径(Φmm)80~320 許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
ベージュ 適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10] 適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)省施工金具
先に省施工金具をバンドで固定することによりコンクリート柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。
質量(kg)0.16 タイプ角度可変型 種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用 本体鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)省施工金具
先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
質量(kg)0.14 タイプ角度可変型 種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用 本体ステンレス 適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
材質溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1.6 適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

おすすめ人気ランキング