空調・電設資材/電気材料 :「CAT5E」の検索結果

関連キーワード
114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1リール(152m)ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
649 税込714
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

仕様長さ = 500mmシールドタイプ = FTPシース色 = グレー外側シース材質 = ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個ほか
769 税込846
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています
用途CC-Link IE用ケーブル 仕様対数:4対 適合規格UL758(AWM)-20276 定格電圧(V)30 材質(シース)難燃・耐油性PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン AWG25 難燃性VW-1 シールド遮蔽テープ+編組シールド シース色 導体構成(本/mm)7/0.18 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)6.6 関連資料(0.32MB) 絶縁体外径(Φmm)0.94
1本(10m)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●単線、ヨリ線の両対応●アーチバー:×●パッケージ形態:PP袋+ステッカー●対応ケーブル太さ:6.2mm●絶縁体外径:1.1mm 規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応) インターフェースRJ45 入数10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●単線、ヨリ線の両対応●アーチバー:×●パッケージ形態:PP袋+ステッカー●対応ケーブル太さ:6.2mm●絶縁体外径:1.1mm 規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応) インターフェースRJ45 入数100個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)LANコネクタ
エコ商品
データ通信用のLANコネクタです。
用途ホテル、オフィス、会議室など 仕様対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(エンハンスド・カテゴリー5対応)適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル 材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TRENDnetLANケーブルテスター
エコ商品
LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター。最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト。正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別。連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載。シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト。標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーター。BNC-Ethernet変換アダプター付属。専用ケース付き。オプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能
その他【ハードウェアバージョン】Ver.1 セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ 寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27 質量(g)【送信機】108【受信機】 44 周波数(Hz)【トーン】600 - 800 電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電 規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブル インターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター 適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。 動作温度(℃)0 - 50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SLAB-IP□M
エコ商品
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。EtheCAT適合。
用途工場内イーサネット用二重シールドパッチコード 規格RoHS指令 絶縁体厚さ(mm)0.23 導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上 シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)7/0.18 絶縁体外径(mm)1 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性120(Ω/km)(20℃)以下 関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.07MB) 耐電圧(V/min)AC500 ケーブルサイズ(AWG)【導体】25 カテゴリーCAT5e
1本(1m)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
219,800 税込241,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
189,800 税込208,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
159,800 税込175,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
169,800 税込186,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
119,800 税込131,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
109,800 税込120,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
48,980 税込53,878
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
179,800 税込197,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
149,800 税込164,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
279,800 税込307,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
149,800 税込164,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
76,980 税込84,678
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
62,980 税込69,278
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
179,800 税込197,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
239,800 税込263,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
299,800 税込329,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
299,800 税込329,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
289,800 税込318,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
269,800 税込296,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
369,800 税込406,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
259,800 税込285,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
249,800 税込274,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
239,800 税込263,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
199,800 税込219,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
139,800 税込153,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
89,980 税込98,978
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部 温度範囲(℃)-20~75 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
359,800 税込395,780
61日以内出荷