空調・電設資材/電気材料 :「CAT5E」の検索結果

関連キーワード
260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
619 税込681
当日出荷


東名通信工業CAT5e用延長コネクタ
LAN用8極8心延長コネクタ。ストレート配線。色:白。
規格CAT5e 芯数8極8心
1個
459 税込505
当日出荷

Panasonic(パナソニック)CAT5Eキャップ
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
適合NR3160 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)、NR3161 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型1コ口)、NR3162 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型2コ口)、NR3061 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT5E)(サテングレー) キャップポリカーボネート(グリーン)
1個
269 税込296
4日以内出荷

パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。
仕様単線 形状RJ45 寸法(mm)22×11×14 規格CAT5e 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
1セット(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8極8芯用(8極4芯にも使用可能)の補修プラグとして必要な長さの8極8芯コードを作成
仕様8極8芯/8極4芯用
1セット(6個)
636 税込700
当日出荷

東名通信工業CAT5e用延長コネクタ
LAN用8極8心延長コネクタ ストレート配線
規格CAT5e
1個
419 税込461
4日以内出荷

Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。 適用外径:6.5mm~6.9mm 適用ケーブル外径:6.5mm~6.9mm AWG26~AWG23単線及び撚線対応。
規格Cat5e
1箱
22,980 税込25,278
当日出荷

1式
758 税込834
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Cat5e 1ピースプラグ ブーツ付き 適用外径:4.8mm~5.5mm
規格Cat5e
1箱
9,998 税込10,998
当日出荷

Panasonic(パナソニック)モジュラジャック(CAT5E)
極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕 トラスコ品番799-9402 定格電流(A)-
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
1箱(100個)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンハンストカテゴリー5対応のRJ-45モジュラープラグです。50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用しました。コアのガイド穴をチドリ状に配列することで高い特性を実現しました。ツメ折れを防ぐためにツメ部分が長く屈曲しているのが特長です。単線、より線導体の双方に使用可能です。
規格エンハンストカテゴリー5対応
1パック(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:ソケット●シリーズ:RPCE●コード番号:229-5178 アズワン品番65-7569-84
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Samtec acClimate IP68 角型イーサネットパネルケーブルコネクタは、テールにコンタクトフラッシュ金 1.27 μ m 金のシングルポートを使用しています。動作温度範囲: -40℃ → +75℃ ワイヤサイズ: 24 AWG
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:RPCE●コード番号:208-9149 アズワン品番65-7703-16
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

1式
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
799 税込879
4日以内出荷

回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 2ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
2,898 税込3,188
8日以内出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷


表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様埋込型 プラグ接続型 セラミックホワイト 規格CAT5E
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)アドバンスSモジュラCAT5E埋込CW
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
セラミックホワイト タイプ「LAN」表示付 規格CAT5E
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
1,598 税込1,758
8日以内出荷

回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
4,998 税込5,498
8日以内出荷

種類カテゴリー5e 仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応 材質PBT/PC/ナイロン 質量(g)11
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チョコ タイプ埋込型 シリーズぐっとすシリーズ カテゴリーCAT5E
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)プレート+8極8芯CAT5E
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
1個
8,898 税込9,788
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)プレート+8極8芯CAT5E
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。
1個
8,798 税込9,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.25 m のワイヤを備え、コンタクトで 1.27 μ m の金、シェルでニッケルを使用します。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9153 アズワン品番65-7702-61
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

マグネット付で設置が容易です。
用途事務所内の情報コンセントとして
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅 箱入数100
1箱(100個)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cat5e対応のツメのおれないコネクター。ケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き。10セット入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用 質量(g)約3(1個分) 適合規格カテゴリー5e 端子形状RJ-45スリムコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×42.5(突起部を除く) AWG24~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm)最大5.5 動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85% 適合ケーブルUTP 入数10セット
1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
7,198 税込7,918
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.50 m のワイヤを備え、コンタクトに 1.27 μ m の金、シェルにニッケルが使用されています。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9154 アズワン品番65-7693-40
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5183 アズワン品番65-7573-55
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:オス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCPE●コード番号:229-5180 アズワン品番65-7568-31
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷