PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
3,591件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63 保証期間3年
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DDR4-2666/PC4-21300に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-21300 SPD メモリ規格DDR4-2666(SDRAM) メモリーインターフェイス288pin DIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイス サイズ3.5インチ
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本トラストテクノロジーTypeC->Lightning変換コネクタ(WH)
Type-CコネクタをLightningコネクタ採用のiPhone/iPadのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。※本製品はMFI認証取得製品ではありません。※Type-Cハブ、カードリーダーなど周辺機器の変換にはご利用いただけません。
1個
799 税込879
当日出荷

LEDの光を見えなくできる、遮光性に優れた黒色の粘着テープです。 光が気になるが、LEDの電源が切れない環境で役に立ちます。 薄いテープなので、狭いところで使えます。 充分な長さがあり、サイドパネル一面をカバーできます。
幅(mm)50 長さ(m)7 厚さ(mm)0.06 材質PET ブラック
1個
909 税込1,000
当日出荷

LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
【筐体】ブラック 仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール 付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む) 質量(g)243 外形寸法(mm)146×114×60 消費電力(W)36 適合規格PSE適合(ACアダプター) コネクタ形状USB3.0 TypeB x1 適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ インターフェースUSB3.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 入力電圧DC+12V 3A 向き【設置方向】水平
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen3x4
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース 最大2TBの容量ラインアップ 強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化 NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現 スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms 寸法(mm)22.0×80.0×3.5 質量(g)約8 動作温度0℃~70℃ 保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 インターフェイスPCIeGen3×4 各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC 書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB) MTBF平均故障間隔200万時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD メモリ規格DDR4-3200(SDRAM) メモリーインターフェイス260pin DIMM
1枚
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様技術:TRIM & NCQコマンド/S.M.A.R.T./ガベージ・コレクション/DEVSLPモード/RAIDエンジン/LDPC符号 寸法(mm)100×69.85×6.8(3.94"×2.75"×0.28") 質量(g)45 (1.59 oz) 保証期間3年保証 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作電圧5V±5% 動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Verbatim バーベイタム 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ。3D Nandテクノロジー採用の厳選した優れたNandフラッシュと最新世代のコントローラーによる高い信頼性を実現。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。
用途HDD搭載ノートPCのリプレースに。 寸法(mm)100.5×69.9×7 質量(g)45 接続方式2.5インチSATA III インターフェースSATA 3.0 動作環境0 ~ 70℃、5~95%RH 結露無き事 保証期間2年 保管環境-40 ~ 80℃、5~95%RH 結露無き事 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, UKCA
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SN5000(NVMe)
RoHS
WD Blue SN5000 NVMe SSDは、クリエイターやプロフェッショナル向けに作られた次世代のストレージです。NVMe、PCIe Gen 4、Western Digital nCache 4.0テクノロジーを採用し、AI対応アプリケーションを強化して、ワークフローを高速化します。また、最大4TBの容量で制限なく作成できます。制作プロセスを問わず、WD Blue SN5000 NVMe SSDを使用するとすべてのステップがシンプルになり、クリエイティブなビジョンの構想から決定までの時間を短縮できます。
付属品WD Blue SN5000 NVMe SSD 温度範囲(℃)動作時:0~85、非動作時:-40~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38 インターフェースPCIe Gen4 x4 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)5.7 互換性・M.2 2280ポートが必要です・互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI フォームファクタM.2 2280
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。 ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面] レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。 発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売 マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。 日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。
セット内容取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属 材質黒ZAM 寸法(mm)約101.6×120×12 質量(g)約105 板厚(mm)1.2
1個
599 税込659
当日出荷

3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
【筐体】ブラック 仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール 付属品USB3.1 Gen.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む) 質量(g)338 外形寸法(mm)212.6×120.0×30.9 消費電力(W)24 対応OSWindows 10, 8.1, 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB1.1接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません コネクタ形状USB3.1 Gen.1(USB 3.0) TypeB x1 適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ 保証期間1年間 ファン【冷却】× 入力電圧DC+12V 2A 向き【設置方向】水平/垂直
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう! WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III フォームファクタ2.5”/7mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2mm x 69.85mm x 7
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら 熱伝導率(W/mk)3.8 動作温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.017
1個
739 税込813
当日出荷

。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4 SDRAM ピン数(ピン)260 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4-3200 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC4-3200 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)8.3 成分シリコーン、金属酸化物 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120 内容量(g)2.8 アズワン品番64-0868-65
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。
対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11 インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0 コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM) 保証期間1年間 付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部 仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール 外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4 適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ 向き【設置方向】水平
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー 容量(g)約2 耐熱温度(℃)-50~250 粘度90~100pas 熱伝導率(W/mk)13.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

DDR4 SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。 製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。 6Gbpsの高速転送が可能です。 耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に 質量(g)88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×20 入力SATA1、SATA2、SATA3 伝送速度(Gbps)最大6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-21300 SPD メモリ規格DDR4-2666(SDRAM) メモリーインターフェイス260pin S.O.DIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未カットの分お得! 繰り返し使用できます。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 水洗いできるので衛生的です。 未カットの分お得です。
厚さ(mm)3 寸法(mm)約270×310 適合フィルターCFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品ミリネジ×8本(M3×5) 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10 アズワン品番64-0868-86
1個
999 税込1,099
当日出荷

DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD メモリ規格DDR4-3200(SDRAM) メモリーインターフェイス288pin DIMM
1枚
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク 適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) セット内容本体、マニュアル(保証書含む) 寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず 質量(g)約21※ケーブル含む 適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格 適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応 保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定) 接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン) 外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。 電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。 データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

導電性のウレタンスポンジです。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好きな大きさにカットしてお使いになることも可能。
質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5
1個
929 税込1,022
当日出荷

サンワサプライヒートシンク
発熱の大きなM.2SSD用ヒートシンク。 スリット形状に切込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟む事で更に放熱高価が高まります。 M.2SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。
セット内容ヒートシンク×1、熱伝導シリコンパッド×1、シリコンリング×3 材質アルミニウム 熱伝導率(W/mk)3.7(付属の熱伝導シリコンパッド) 寸法(mm)【ヒートシンク】70×22×6 質量(g)【ヒートシンク】6
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本トラストテクノロジーTypeC->Lightning変換コネクタ(BK)
Type-CコネクタをLightningコネクタ採用のiPhone/iPadのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。※本製品はMFI認証取得製品ではありません。※Type-Cハブ、カードリーダーなど周辺機器の変換にはご利用いただけません。
1個
799 税込879
当日出荷

16GB DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)16 メモリーインターフェイスSODIMM 規格DDR5 種別メモリ 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400
1個
11,980 税込13,178
欠品中

トランセンド内蔵SSD
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM 対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間5年 動作温度範囲(℃)0~70 動作電圧(V)3.3±5% フラッシュ3D NANDフラッシュ インターフェースNVMe PCIe Gen3×4 寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58 質量(g)8 規格M.2 2280 MTBF平均故障間隔(h)2000000
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」 ●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成 ●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能 ●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません ●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性 ●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮 ●RoHS対応の環境配慮型プロダクト ●保証期間:初期不良のみ
粘度870poise 密度(g/cm3)2.50 熱伝導率(W/mk)8.5 保証期間初期不良のみ 仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックスナノダイヤモンドグリス
RoHS
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。 ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。 高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。 高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。 優れた低熱抵抗です。 非導電性です。 長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利なへら付き。
グレー 主成分ナノダイヤモンド、シリコン 使用時間CPU上:最長4年 粘度5000000cps 熱伝導率(W/mk)17 動作温度(℃)-150~350 RoHS指令(10物質対応)対応 保持期間使用前:最長3年 熱抵抗値(℃/W)0.048 比重(g/cm3)2.9
1個(3g)
1,998 税込2,198
当日出荷

。コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載。「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品。RoHS指令対応。パスワードロック機能搭載(Windowsのみ対応 XP/2000では管理者権限でのみ使用可能)。ノベルティ、記念品に最適!
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669 税込736
当日出荷

本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
質量(g)65 保証期間1年間
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドSATA III 6Gb/s SSD230S
RoHS
トランセンドのSSD230Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8 質量(g)53 保証期間5年保証 フラッシュ3D NANDフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。
仕様サイズ:M2×2mmネジ頭:5mm径 / 1mm厚材質:鉄 ニッケルメッキ入数:4個入カラー:シルバー準拠:RoHS指令準拠ご注意:製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1個
269 税込296
当日出荷

デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。 低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL11 形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC 電圧(V)1.35 周波数(MHz)1600
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格DDR3 SDRAM 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)204 メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600 CASレイテンシーCL11 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)