2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大規模なGigaネットワーク構Link/Activeを視覚的に認識できるLED搭載築もローコストで実現できます。ストレート/クロスケーブル自動判別AUTO-MDIX機能搭載。
アズワン品番64-3796-30
1個
1,998 税込2,198
欠品中

高速10GbEネットワークを利用可能。(10倍速) 10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応)、 Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能。 (手軽に5倍速) ロープロファイル ブラケット同梱。(スリムPCへの増設も可能) Windows Serverもサポート。 (Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012) Wake on LAN機能 搭載。 Jumbo Frame 16K対応。
付属品マニュアル、ロープロファイル用スロットカバー、保証書 質量(g)約85(標準スロットカバー含む) ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応) 電源12V/3.3V(PCI Expressバスより給電) コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 対応機種PCI Express3.0/2.0スロット(x4、x8、x16)搭載のパソコン※PCI Express x1スロットに取り付けた場合、転送速度が低下します。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×101×22(標準スロットカバー含む) 最大消費電力(W)5.3 無線LAN【規格】IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u準拠、【伝送路符号化方式】4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)、【伝送速度】100Mbps(100BASE-TX)、1000Mbps(1000BASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、10Gbps(10GBASE-T)、【アクセス方式】CSMA/CD
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング