。Mini DisplayPort/Thunderbolt―VGA変換アダプター。ケーブル長約0.15m
1台
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
1 USB4 Gen3x2による、Read:3,800MB/s,Write:3,700MB/s(。1TB:3,600MB/s)で高速なファイル転送を実現!2 映像・写真編集のUSB4対応PCユーザーも高速で使用可能!3 exFATでフォーマットされている為、MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能!4 故障予測サービス「みまもり合図」に対応!大切なデータの消失リスクを低減!5 データ復旧サービスが付属。保証期間内の軽度の論理障害なら無償対応!
仕様●(USB部 インターフェース)USB4(Gen 3x2)/3.2(Gen 2x2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0●(USB部 ファイルシステム)exFAT●(USB部 端子形状)Type-C●(USB部 端子数)1
付属品USB4(Gen 3x2)ケーブル C to C(30cm)、取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBoosterMac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図※保証書は取扱説明書に記載
電源USBバスパワー
本体質量(g)約190
動作環境(保証)温度:5~35℃、湿度:10~85%
保証期間1年間
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×118※突起物含まず
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。