高速で通信可能なギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠し、最大60W供給可能。イーサネットケーブル1本で電力とデータ通信をカバーでき導入コストの削減をサポート。接続端末に合わせて供給電力を自動調整。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイで利用可能。電源ユニット内蔵。頑丈な金属製筐体。
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプPoEインジェクター
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
【英語パッケージ 法人限定】
最新の10GBase-T技術を搭載し、通常のギガビットアダプターの10倍となる最大10 Gbpsの速度を提供。
スムーズなインターネットアクセスとローカルデータ転送をお約束します。
商品タイプ10Gb 有線LAN PCI-eアダプタ
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
10GBASE-T・5GBASE-T・2.5GBASE-T・1000BASE-T・100BASE-TXに対応。10Gbpsで最大30mのデータ転送が可能(UTP cat.6a以上のケーブルの場合)。DDM対応(温度と電圧)。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。TX Disable機能に対応。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
マルチギガビットに対応のネットワークで最大2.5Gbpsの高速通信が可能です。1Gbpsを超える高速でありながら100Mbpsなど下位規格とも互換性を持ち、自動認識し速度を調整します。通常サイズのブラケットに加えてミニタワーPC向けのロープロファイルブラケットも同梱しているため、幅広いPCで利用可能です。
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
ホストシステムでの1000BASE-Tに対応。TX Disable機能に対応。UTP Cat 5e以上のケーブルの場合、最大100m※のデータ転送が可能。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。動作温度レンジ:0-70℃。IEEE Std802.3-2002に準拠。EMIを低減する金属製筐体。少ない消費電力で動作(通常0.5 W、最大0.8 W)。
1個
¥7,898
税込¥8,688
9日以内出荷
マルチカラー-1600万色の中から、明るさ・光の温度・色をカスタマイズすることで、生活やアクティビティに合わせたシナリオをかんたんに作成することができます。60ワット-最大806ルーメンの白色輝度と1%~100%の調光レンジを備えています。お気に入りの設定を保存-例えば映画鑑賞に最適な照明の明るさを編み出したら、その時の状態を保存して映画のお供としてワンタッチで設定が可能です。スケジュール & タイマー-お好みの色/明るさで、お好みの時間に照明のオン/オフが設定可能です。日の出日の入りにあわせて-利用地域の日の出と日の入り時刻をスケジュールとして利用可能です。ハブは不要-L530EはWiFi経由で直接インターネットに接続できるので、部屋ごとにハブなどを追加する必要はありません。音声アシスタントに対応-Amazon AlexaとGoogleアシスタントに対応しているので、声で照明を操作可能です。遠隔操作-スマートフォンアプリからランプの遠隔操作が可能です。おでかけモード-ランプのオン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。
商品タイプスマートカメラ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
かんたんに光を調節-照明を調整して、お家のムードを指先ひとつで一変させましょう。お気に入りの設定を保存-例えば映画鑑賞に最適な照明の明るさを編み出したら、その時の状態を保存して映画のお供としてワンタッチで設定が可能です。お好みのスケジュールを設定-お好みの明るさで、お好みの時間に照明のオン/オフが設定可能です。日の出日の入りのあわせて-利用地域の日の出と日の入り時刻をスケジュールとして利用可能です。音声アシスタントに対応-Amazon AlexaとGoogleアシスタントに対応しているので、声で照明を操作可能です。遠隔操作-スマートフォンアプリからランプの遠隔操作が可能です。おでかけモード-ランプのオン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。
商品タイプスマートカメラ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視(DDM)に対応最大100mのデータ伝送距離ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
とっても明るいスマートランプ、1100ルーメン(75W相当)の明るさを持つTapo L535Eでお部屋を明るく照らします。何百万色のカラーを調整調光、Tapoアプリを使って、明るさ・色温度(2500~6500K)・色(1600万色)をカスタマイズすMatter認証、Matter規格に対応しており、プラットフォームを超えた他のMatter製品とのシームレスな相互運用が可能です。スケジュール&タイマー、照明のオン/オフを、お好みの明るさ・色で、お好きな時間に設定できます。音声アシスタント対応、Alexa・Siri・Googleアシスタントに対応しているので、声で照明を管理できます。遠隔操作&おでかけモード、Tapoアプリを使って照明を遠隔で操作。電力モニタリング、Tapoアプリで、リアルタイムの消費電力とコストが確認できます。Wi-Fi経由でご自宅のネットワークに直接接続できるので、ハブや追加の機器は必要ありません。
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
バッテリー内蔵で、どこでも見守りフルワイヤレスセキュリティカメラシステム。1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像&画像をお届けします。取り外して充電することもでき、長期間に渡って使用可能です。スターライトセンサーが夜間でもカラフルで高画質な映像を提供します。AIが人物・ペット・車両を認識し、必要に応じてユーザーへお知らせします。カメラは配線の必要がないので、設置場所に囚われず自由に展開することができます。動きを検知すると効果音とライトで警告を出すことができます。内蔵マイクとスピーカーを通してコミュニケーションがとれます。ハブに取り付けたmicroSDカード(最大256GB)またはTapo Careのクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存することができます。IP65の防水&防塵性を備え、ガレージ等の屋外でも使用可能です。
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視 (DDM) に対応。最大100mのデータ伝送距離。ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。広い動作温度範囲。100G/40G QSFP28 (Quad Small Form-Factor Pluggable 28) と互換性あり
その他Extinction Ratio:>2dB @103.125Gbps、>3dB @41.2Gbps、Form Factor:QSFP28、Power Consumption(W):最大1.8 (@100Gbps)、最大1.54 (@40Gbps)、Receiver Overload:>2.4dBm @103.125Gbps、>2.4dBm @41.2Gbps、Receiver Sensitivity:<-10.3dBm @103.125Gbps、<-9.5dBm @41.2Gbps、Receiver Type:PIN、Transmitter Power:-8.4dBm~2.4dBm @103.125Gbps、-7.6dBm~2.4dBm @41.2Gbps、Transmitter Type:VCSEL 850nm
適合コンプライアンス(法令遵守):CE、 FCC
電源(V)3.3
ケーブル長(m)最大:70 (OM3)、 100 (OM4) @103.125Gbps (4×25.78Gbps)、100 (OM3)、 150 (OM4) @41.2Gbps (4×10.3 Gbps)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124 × 18.35 × 11.7
対応DDM:対応、QSFP28 MSA:対応、ホットスワップ:対応
構成製品:SM9110-SR4本体、設定ガイド
波長(nm)850
使用環境温度(℃)保存:-40-85℃ (-40-185°F)、動作:0-70 (32-158F)
コネクタMTP/MPO-12
使用環境湿度(%)保存:85 RH 結露を避けてください、動作:85% RH 結露を避けてください
プロトコル規格:IEEE 802.3bm、 IEEE 802.3ba、 QSFP28 MSA、SFF-8665、 SFF-8636、 SFF-8436、CPRI、 eCPRI、TCP/IP
ファイバータイプ50/125umマルチモードファイバー
データレートデュアルレート103.125Gbps & 41.2Gbps
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。