9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCIe Gen4 x4の速さを体感 特許を取得した2つのヒートシンクを採用 高い冷却効果!!フレキシブルな取り付け 最新のNVMe 1.4標準に対応 台湾の実用新案 (特許番号: M541645) 台湾の発明特許 (証明書番号: I703921) 中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
ブラック インターフェイスPCIe Gen4.0 x4 with NVMe 1.4 容量(TB)1 動作電圧(V)DC+3.3 動作温度範囲(℃)0~70 保存温度(℃)-40~85 TBW(総書き込み容量)700 性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 7000/5500 MB/s、IOPS (IOMeter):Read/Write: up to 650K/700K 質量(g)13(グラフェンヒートシンク付き)、46(アルミヒートシンク付き) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7(グラフェンヒートシンク付き)、80.0×23.4×12.9(アルミヒートシンク付き) 湿度(%RH)90 under 40℃ (operational) 振動80Hz~2000Hz/20G 衝撃1500G/0.5ms MTBF(時間)3000000 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later 保証期間5年間限定保証
1個
35,980 税込39,578
13日以内出荷

PCIe Gen4 x4の速さを体感 特許を取得した2つのヒートシンクを採用 高い冷却効果・フレキシブルな取り付け 最新のNVMe 1.4標準に対応 台湾の実用新案 (特許番号: M541645) 台湾の発明特許 (証明書番号: I703921) 中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
ブラック インターフェイスPCIe Gen4.0 x4 with NVMe 1.4 容量(TB)2 動作電圧(V)DC+3.3 動作温度範囲(℃)0~70 保存温度(℃)-40~85 TBW(総書き込み容量)1400 性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 7000/6900 MB/s、IOPS (IOMeter):Read/Write: up to 650K/700K 質量(g)13(グラフェンヒートシンク付き)、46(アルミヒートシンク付き) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7(グラフェンヒートシンク付き)、80.0×23.4×12.9(アルミヒートシンク付き) 湿度(%RH)90 under 40℃ (operational) 振動80Hz~2000Hz/20G 衝撃1500G/0.5ms MTBF(時間)3000000 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later 保証期間5年間限定保証
1個
70,980 税込78,078
13日以内出荷

PCIe Gen4で大容量とスピードを両立 2種類の特許取得済みヒートスプレッダから選択可能 効果的な冷却、簡単な取り付け 最新のNVMe 1.4仕様に対応 台湾の実用新案 (特許番号: M541645) 台湾の発明特許 (証明書番号: I703921) 中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
ブラック インターフェイスPCIe Gen4.0 x4 with NVMe 1.4 容量(TB)2 動作電圧(V)DC+3.3 動作温度範囲(℃)0~70 保存温度(℃)-40~85 TBW(総書き込み容量)400 性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 5000/3700 MB/s、IOPS (IOMeter):Read/Write: up to 350K/600K 質量(g)13(グラフェンヒートシンク付き)、46(アルミヒートシンク付き) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7(グラフェンヒートシンク付き)、80.0×23.4×12.9(アルミヒートシンク付き) 湿度(%RH)90 under 40℃ (operational) 振動80Hz~2000Hz/20G 衝撃1500G/0.5ms MTBF(時間)3000000 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later 保証期間5年間限定保証
1個
46,980 税込51,678
13日以内出荷

Team(チーム)内蔵型SSD MP44 M.2 PCIe 4.0
エコ商品
ゲーミング新たな選択肢。InnoGritコントローラーを採用 安定性を高めます。キャッシュ種類自由に選べます。ヒートシンク自由に選べます。最適化されたパフォーマンス 信頼性が高く長寿命。S.M.A.R.T.自己管理解析報告技術機能。環境への配慮。特許取得済みグラフェンヒートシンク
その他【DRAMキャッシュ】YES RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
20,980 税込23,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M.2 NVMe PCIe Gen4x4 SSD。最新プラットフォームAMD X570をサポート 卓越したパフォーマンス - 最大5,000 MB/s[1]という読み取り速度。システム全体のスピードとパフォーマンスを強化 3つの放熱要素 - グラフェンと銅の融合により、卓越した放熱性能を実現。0.2 mmという非常に薄い特許取得済みの冷却モジュールにより、装着時の干渉を回避 複数の保護、スマートな管理テクノロジー - SSDの状態を効果的に監視し、その性能を最大限に強化 製品保証 - 5年間の製品保証。無料テクニカルサポートサービス付き 台湾の発明特許 (証明書番号: I703921) 中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
ブラック インターフェイスPCIe Gen4 x4 with NVMe 1.3 容量(TB)1 動作電圧(V)DC+3.3 動作温度範囲(℃)0~70 保存温度(℃)-40~85 TBW(総書き込み容量)1800 性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 5000/4400 MB/s、IOPS:Read/Write: 750K/750K IOPS Max 質量(g)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7 湿度(%RH)90 under 40℃ (operational) 振動80Hz~2000Hz/20G 衝撃1500G/0.5ms MTBF(時間)1700000 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later 保証期間5年間限定保証
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷

M.2 NVMe PCIe Gen4x4 SSD。最新プラットフォームAMD X570をサポート 卓越したパフォーマンス - 最大5,000 MB/s[1]という読み取り速度。システム全体のスピードとパフォーマンスを強化 3つの放熱要素 - グラフェンと銅の融合により、卓越した放熱性能を実現。0.2 mmという非常に薄い特許取得済みの冷却モジュールにより、装着時の干渉を回避 複数の保護、スマートな管理テクノロジー - SSDの状態を効果的に監視し、その性能を最大限に強化 製品保証 - 5年間の製品保証。無料テクニカルサポートサービス付き 台湾の発明特許 (証明書番号: I703921) 中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
ブラック インターフェイスPCIe Gen4 x4 with NVMe 1.3 容量(TB)2 動作電圧(V)DC+3.3 動作温度範囲(℃)0~70 保存温度(℃)-40~85 TBW(総書き込み容量)3600 性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 5000/4400 MB/s、IOPS:Read/Write: 750K/750K IOPS Max 質量(g)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7 湿度(%RH)90 under 40℃ (operational) 振動80Hz~2000Hz/20G 衝撃1500G/0.5ms MTBF(時間)1700000 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later 保証期間5年間限定保証
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷

Team(チーム)内蔵型SSD MP44 M.2 PCIe 4.0
エコ商品
様々な用途に応用可能な大容量。特殊構造グラフェンヒートシンク、マザーボードへの放熱性能が最強。最大7,000MB/s 、PCIe Gen4対応。S.M.A.R.T.自己管理解析報告技術機能に対応。リサイクル可能な材質、環境への配慮。安心の5年保証
その他【DRAMキャッシュ】NO RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Team(チーム)内蔵型SSD T-CREATE C47 PCIe 4.0
エコ商品
特注されたコントローラーとファームウェアにより、大切な作品を安心に保存できます。特許取得済みの極薄グラフェンヒートシンクにより、創作中でも効率的な放熱が期待できます。自動メモリ管理技術 抜群な安定性。SSDの状態を把握し、さらなる安心を実現。環境への配慮 地球を守る。特許取得済みグラフェンヒートシンク
その他【DRAMキャッシュ】NO RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Team(チーム)内蔵型SSD T-FORCE Z540 M.2 PCIe 5.0
エコ商品
驚異的な次世代のスピードゲームパフォーマンスを上げる。特殊構造グラフェンヒートシンク。放熱のベストパートナー 。環境への配慮。自己管理解析報告技術機能を搭載。安心できる品質。特許取得済みグラフェンヒートシンク
その他【DRAMキャッシュ】YES RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
38,980 税込42,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)