PCパーツ :「ケースファン ネジ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IN WIN(インウィン)PCケースファン 3個パック FN-ASP120-3PK
エコ商品
Sirius Loopのホワイトモデル!3個パック Sirius Pureが登場!FAN/ARGBケーブルも白色になってます。
仕様アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源) 付属品ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3 種別ロングライフスリーブベアリング 30000 hrs タイプエアーフロー:50CFM 回転数(min-1[r.p.m])FAN 500-1600 保証期間2年 騒音レベル(dB(A))最大27 コネクタ4pin ケーブル長(cm)FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり) RoHS指令(10物質対応)対応 最大風圧(mmH2O)1.67
1台
5,098 税込5,608
6日以内出荷

IN WIN(インウィン)PCケースファン 3個パック ASL120FAN-3PK
エコ商品
お得な3個パック!SiriusLOOP ASL120FANが3つとアドレサブルRGBピンがないマザーでも光らせるコントローラーが付属してきます! 両面に円のアドレサブルRGBを使ったライティングが可能。耐震性ゴムスタンドで振動を防ぎPWMに対応し最適な回転数で冷却できます。
仕様アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源) 付属品ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3 種別ロングライフスリーブベアリング 30000 hrs タイプエアーフロー:50CFM 回転数(min-1[r.p.m])FAN 500-1600 保証期間2年 騒音レベル(dB(A))最大27 コネクタ4pin ケーブル長(cm)FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり) RoHS指令(10物質対応)対応 最大風圧(mmH2O)1.67
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2
エコ商品
MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース。・容量8Lのコンパクトサイズ。・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載。・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載。・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備。・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単。・ケースは縦置き・横置きに両対応。・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4。・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、。 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1。・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ。※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります
付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具 材質ABS, SECC 寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む) サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor) 対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証) RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ 拡張スロット数Low Profile Slot ×4 ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷