2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IN WIN(インウィン)IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット
エコ商品
・「PFII」シリーズ電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応。・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)。・80PLUS GOLD認証取得。・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計。・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計。・フラットケーブル採用。・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能。・5年保証。・製品寸法:140×150×86mm。・750Wモデル
その他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95) 寸法(mm)140×150×86 質量(kg)1.8 品名P75FII ATX3.1 電源ATX12V V3.1 最大出力(W)750 ベアリング【ファン】Sleeve Bearing 型番IW-PS-PFII750W 入力電圧(V)100-240 AC 騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading) 保証期間5年 保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1 入力電流(A)10-5 動作温度(℃)0~40 サイズ(mm)【ファン】120 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACK MTBF(時間)> 100,000
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

IN WIN(インウィン)IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット
エコ商品
・「PFII」シリーズ電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応。・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)。・80PLUS GOLD認証取得。・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計。・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計。・フラットケーブル採用。・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能。・5年保証。・製品寸法:140×150×86mm。・850Wモデル
その他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95) 寸法(mm)140×150×86 質量(kg)1.87 品名P85FII ATX3.1 電源ATX12V V3.1 最大出力(W)850 ベアリング【ファン】Sleeve Bearing 型番IW-PS-PFII850W 入力電圧(V)100-240 AC 騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading) 保証期間5年 保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1 入力電流(A)12-6 動作温度(℃)0~40 サイズ(mm)【ファン】120 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACK MTBF(時間)> 100,000
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング