PCパーツ :「usb 拡張」の検索結果
PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース。・容量8Lのコンパクトサイズ。・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載。・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載。・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備。・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単。・ケースは縦置き・横置きに両対応。・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4。・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、。 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1。・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ。※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります
付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具
材質ABS, SECC
寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む)
サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor)
対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証)
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ
拡張スロット数Low Profile Slot ×4
ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能
材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS
長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)
質量(kg)5.24
色ブラック
電源ATX
使用CPUCPUクーラー:162高まで対応
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347
ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC
対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数PCI-ESlot×4
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザインを採用、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能
材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS
長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)
質量(kg)5.24
色ブラック
電源ATX
使用CPUCPUクーラー:162高まで対応
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)401×215×347
ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースミニタワー
ストレージ1×2.5”2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HDAudio(CTIA-SPK/Mic)2×USB3.2Gen11×USB3.2Gen2X2TypeC
対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数PCI-ESlot×4
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザインを採用したATXケース、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能
材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS
長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)
質量(kg)5.86
色ブラック
電源ATX
使用CPUCPUクーラー:162高まで対応
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)399×215×407
ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC
対応マザーボード12"×11" E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数PCI-ESlot×7
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
コンパクトでシンプルなデザインを採用したATXケース、高さを抑えつつ240mmラジエターと340mmまでのGPUに対応しつつ、最新のUSB3.2Gen 2x2フロントType Cにも大応しています。また薄型で高性能なMercury AM120S 1pcsリアに取り付け済み
仕様水冷ラジエター対応:トップ 240mm取り付け可能
材質SECC、 強化ガラス、 アルミニウム、 PC-ABS
長さ(mm)GPU:340まで、電源装置:200まで対応(170以上の場合GPUサイズは280までとなります。)
質量(kg)5.86
色ブラック
電源ATX
使用CPUCPUクーラー:162高まで対応
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)399×215×407
ファンFAN取り付け:トップ2×120mm/リア1×120mm(MercuryAM120S取り付け済み)/ボトム2×120mm取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ1×2.5” 2×3.5"/2.5"、フロントIO:1×HD Audio(CTIA-SPK/Mic) 2×USB3.2Gen1 1×USB3.2Gen2X2 TypeC
対応マザーボード12"×11" E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数PCI-ESlot×7
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース
ブラックモデル。 ビジネス用途に最適です。
仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2
材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵
寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)
保証期間1年
使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまで
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)
対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース
ブラックモデル。 ビジネス用途に最適です。
仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2
材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵
寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)
保証期間1年
使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまで
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)
対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
スリムタイプで300W電源内蔵のPCケース
ホワイトモデル。 ビジネス用途に最適です。
仕様拡張: PCI Low Profile×4 / フロントIO Audio×2 USB3.0×2 USB 2.0×2
材質SECCスチール スリムタイプケース、80PLUS BRONZE 300W電源内蔵
寸法(mm)330×96×416(スタンド含まず)
保証期間1年
使用CPUCPUクーラー:70mm高まで対応 拡張カード約200mmまで
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ5.25"×1、3.5"×3(2つはシャドウベイ)
対応マザーボードMicro-ATX /Mini-ITX
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
コンパクトでスタイリッシュ、さらに200W電源まで内蔵のMini-ITXケースが登場!
仕様Mini-ITX、拡張:無し
材質強化ガラス・ABS/アルミ/スチール
質量(kg)1.9
色チタングレー
電源200W内蔵(80PLUS GOLD)
寸法(cm)10.8×30.2×23.8
保証期間1年(電源は3年)
使用CPUフロントIO Audio x1 USB3.0 x2、CPUクーラー 60mm高まで対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージシャドウベイ2.5”×2
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
コンパクトでデザイン性に優れたB1にホワイトが登場!天板には高品質の合板を採用。表面にはInWinのロゴが刻印しています。縦置き、横置きどちらにも対応し、80PLUS GOLD 200W電源を搭載、
種別シャドウベイ 2.5”x2|、フロントIO Audio(CITA-SPK/Mic)×1 USB3.0×1
材質原木合板/ABS
寸法(mm)238×302mm x 108
質量(kg)1.65
色ホワイト
電源200W 80PLUS GOLD電源内蔵(3年保証)
使用CPUCPUクーラー:60高まで対応
ファンFAN取り付け:1×80mm (サイドFAN)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数なし
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
コンパクトでありながらハイエンドGPUに対応できるA1PRIME
電源は750W GOLDを搭載!冷却FANもARGBに対応したSirius Loopを2個インストール済み
CPUクーラーも120mmAIOクーラーか160mmまでの高さのAIRクーラーに対応
仕様水冷ラジエター:リア120mm 取り付け可能
種別シャドウベイ 2.5”×2 |フロントIO Audio ×2 USB3.0 ×2
材質スチール・強化ガラス
長さ(mm)320
厚さ(mm)55まで
寸法(mm)27.3×224×357(突起物さ含む)
質量(kg)6.14
色ブラック
使用CPUCPUクーラー:160mm高まで対応
電源容量(W)750 80PLUS GOLD内蔵(3年保証)
ファンFAN取り付け:サイド1×120mm/リア1×120mm(SiriusLOOP2個装着済み)、ボトム2×120mm取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数PCI-ESlot×2
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
コンパクトでありながらハイエンドGPUに対応できるA1PRIME ホワイトモデル!
電源は750W GOLDを搭載!冷却FANもARGBに対応したSirius Pureを2個インストール済み
CPUクーラーも120mmAIOクーラーか160mmまでの高さのAIRクーラーに対応
仕様水冷ラジエター:リア120mm 取り付け可能
種別シャドウベイ 2.5”×2 |フロントIO Audio ×2 USB3.0 ×2
材質スチール・強化ガラス
長さ(mm)320
厚さ(mm)55まで
寸法(mm)27.3×224×357(突起物さ含む)
質量(kg)6.14
色ホワイト
使用CPUCPUクーラー:160mm高まで対応
電源容量(W)750 80PLUS GOLD内蔵(3年保証)
ファンFAN取り付け:サイド1×120mm/リア1×120mm(SiriusLOOP2個装着済み)/ボトム2×120mm取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数PCI-ESlot×2
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。